Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lemovaná káblová koncovka v tvare krúžku DIN 46234 a podobné normy

Krimpovacia káblová koncovka
OCKO KABLOVE MEDENE (J2N) M6-16MM2

Obj. č. 09676166
EAN 4024835133418

Cena za zvolené balenie
Lemovaná káblová koncovka v tvare krúžku DIN 46234 a podobné normy

Obj. č. 09676166

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre viacžilové, jemné a veľmi jemné medené vodiče, napríklad podľa normy DIN EN 60228, trieda 2, 5 a 6

Prierez drôtu

16 mm²

Otvor príruby

M6

Menovitá veľkosť

6–16

Priemer drôtu (d1)

5,8 mm

Priemer otvoru (d2)

6,5 mm

Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (l)

20 mm

Dĺžka puzdra

10 mm

Šírka (b)

11 mm

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Materiál

Elektrolytická meď

Povrch

Pocínovaný

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Mechanické manuálne krimpovacie kliešte WK 22

LIS.KLIESTE-(6-300QMM)

Pre vymeniteľné pološkr. krimpovacie vložky, šírka 22 mm
x 1 ks
Hydraulické lemovacie kliešte, WHK 60/22 Pre pološkrupinové lemovacie vložky, šírka 22 mm

LIS.KLIESTE-HYDRA.-(6-300QMM)

x 1 ks
Pološkrupinové kolíkové lemovacie vložky

PRISL.LISOVACI PROFIL-DORNKB-16QMM

22 mm šírka