Lemovaná káblová koncovka, vidlicový tvar
Lemovaná kábl. koncovka, DIN 46234, vidlicový tvar
CRMPCBLSH-FORK-DIN46234/C-M3,0/1QMM
Obj. č. 0967600001
EAN 4038898092520
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN46234 a podobné
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 0,5-1 mm² |
Otvor príruby | M3 |
Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (l) | 10,8 mm |
Dĺžka puzdra | 5 mm |
Šírka (b) | 6 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |