Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lemovaná káblová koncovka, vidlicový tvar

Lemovaná kábl. koncovka, DIN 46234, vidlicový tvar
CRMPCBLSH-FORK-DIN46234/C-M6,0/2,5QMM

Obj. č. 0967600014

EAN 4038898092810

Cena za zvolené balenie
Lemovaná káblová koncovka, vidlicový tvar

Obj. č. 0967600014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Norma DIN46234 a podobné
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prierez drôtu min./max.

1,5-2,5 mm²

Otvor príruby

M5

Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (l)

15,8 mm

Dĺžka puzdra

5 mm

Šírka (b)

10 mm

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Materiál

Elektrolytická meď

Povrch

Pocínované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie