Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lemovaná káblová koncovka, vidlicový tvar Polyamid, izolovaný

Lemovaná káblová koncovka izolovaná
OCKO KABLOVE MEDEN DIN46237 J2N

Obj. č. 0967401054
EAN 4024835050524

Cena za zvolené balenie
Lemovaná káblová koncovka, vidlicový tvar Polyamid, izolovaný

Obj. č. 0967401054

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Predĺžená izolačná manžeta


Harmonizované vodiče so silnejšou izoláciou jadra kábla sa môžu spracovať bez problémov.



Vloženie „Easy Entry“


Jednoduché, rýchle a bezpečné vloženie vodiča.



Vysoko kvalitný polyamid


Vhodné na používanie v situáciách so zmenou zaťaženia a zmenami teploty.

Upozornenie

Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).

Vidlicový tvar v súlade s normou DIN 46237/C

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na jemné a super jemné krútené medené vodiče

Prierez drôtu min./max.

0,5-1 mm²

Farba

Červená

Otvor príruby

M4

Dĺžka

18 mm

Menovité napätie max.

600 V/AC

Teplotný rozsah použitia max.

105 °C

Materiál

Meď

Povrch

Pocínovaný

Izolačný materiál

PA – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lemovacie kliešte Pre izolované konektory

LISOVACIE KLIESTE 0,5-6,0 QMM

Prémiový manuálny lemovací nástroj vyrábaný v Nemecku
x 1 ks
Automatické samonastavovacie odizolovacie kliešte

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatický detekčný systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lemovacie kliešte Pre izolované konektory

LISOVACIE KLIESTE 0,5-6,0 QMM

Prémiový manuálny lemovací nástroj vyrábaný v Nemecku
x 1 ks
Automatické samonastavovacie odizolovacie kliešte

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatický detekčný systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla