Lemovaná káblová koncovka, vidlicový tvar Polyamid, izolovaný
Lemovaná káblová koncovka izolovaná
OCKO KABLOVE MEDEN DIN46237 J2N
Obj. č. 0967401156
EAN 4024835050647
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Predĺžená izolačná manžeta
Harmonizované vodiče so silnejšou izoláciou jadra kábla sa môžu spracovať bez problémov.
Vloženie „Easy Entry“
Jednoduché, rýchle a bezpečné vloženie vodiča.
Vysoko kvalitný polyamid
Vhodné na používanie v situáciách so zmenou zaťaženia a zmenami teploty.
Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).
Vidlicový tvar v súlade s normou DIN 46237/C
Hárky údajov(X)
Na jemné a super jemné krútené medené vodiče
Prierez drôtu min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Farba | Modrá |
Otvor príruby | M6 |
Dĺžka | 22 mm |
Menovité napätie max. | 600 V/AC |
Teplotný rozsah použitia max. | 105 °C |
Materiál | Meď |
Povrch | Pocínované |
Izolačný materiál | PA – polyamid |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!