Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lenkrolle Mini

Möbel-Lenkrolle Mini
MOEBLLENKROLL-MINI-WEICH-D15-50KG

Art.-Nr. 0683567002

EAN 4049557482651

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lenkrolle Mini

Art.-Nr. 0683567002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ermöglicht eine hervorragende Lauf- und Lenkfähigkeit
Hinweis

Rollen mit weicher Lauffläche sorgen für sehr gute Laufeigenschaften auf härteren Böden und schützen den Boden vor Kratzern. Vor Einsatz der Rollen ist der Boden allerdings (vor allem bei Parkett oder ähnlichen Böden) generell auf seine Eindruckfestigkeit hin zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Lauffläche hart für textile Böden, Lauffläche weich für Stein-, Holz-, Fliesenböden oder andere nicht textile Böden.

Traglast

50 kg

Rollendurchmesser (D)

15 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen