Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lepiaca a tesniaca hmota Silikón Super RTV

Lep./tes. zmes super RTV silikón, bez neb. látok
RTV SILIKON SIVY TLAKOVA DOZA 200 ML

Obj. č. 08933316

EAN 4058794512311

Cena za zvolené balenie
Lepiaca a tesniaca hmota Silikón Super RTV

Obj. č. 08933316

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitná lepiaca a tesniaca hmota pre priemyselný a automobilový sektor.

Vynikajúca chemická odolnosť


  • Môže sa používať aj v kritických oblastiach, v ktorých môže tesniaca hmota prísť do styku s rôznymi kvapalinami.

  • Vynikajúca odolnosť voči motorovému a prevodovému oleju, chladivám a nemrznúcim zmesiam


Vytvrdzovací systém bez obsahu kyselín


  • Nie je korozívna, preto nemá negatívne účinky na elektronické komponenty ani sondy lambda


Tesniaca hmota v nádobe so stlačeným vzduchom


  • Jednoduché dávkovanie bez pomocných prostriedkov.

  • Jemná vrstva umožňuje rovnomerné nanášanie výrobku.
Upozornenie

Pri tesnení napríklad olejových vaní a prevodoviek je veľmi dôležité, aby sa do vnútra nedostala žiadna tesniaca hmota. Z tohto dôvodu odporúčame naniesť tesniacu hmotu na povrch spájaného dielu. Spojte obidva diely a potom rukou opatrne pritlačte a jemne posuňte proti sebe. Následne diely znova oddeľte a vyberte zvnútra všetku tesniacu hmotu. V rozpätí max. 5 minút znova komponenty spojte a pevne dotiahnite. Pred uvedením do prevádzky dodržte dobu tuhnutia (závisí od hrúbky tesniacej hmoty).

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Optimálna adhézia na suchých a čistých povrchoch bez prachu. Stará tesniaca hmota sa musí z povrchu úplne odstrániť.

Farba

Sivá

Obsah

200 ml

Chemický základ

Neutrálne zosietené silikóny, na báze oxímu

Zápach/vôňa

Charakteristický

Teplotná odolnosť min./max.

-60 do 260 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

300 °C

Oblasť použitia

Vodné čerpadlá, Olejové čerpadlá, Predné veko, Veko ložiska vačkového hriadeľa, Teleso termostatu, Olejové vane, Veko prevodovky, Prívodná oblasť, Tesnenie akumulátorov

Hustota

1,25 g/cm³

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min.

5 min

Podmienka pre čas na vytvorenie kožovitého povrchu

pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%

Rýchlosť vytvrdnutia

3 mm/d

Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia

23°C a relatívna vlhkosť 50%

Tvrdosť Shore A

26

Pevnosť v ťahu min.

2,2 N/mm²

Podmienka pre pevnosť v ťahu

podľa ASTM D-412

Max. pomerné predĺženie pri pretrhnutí / podmienky

550 % / podľa DIN53504

Tepelná vodivosť λ

0,2 J/(m*s*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

ASTM D-2214/70

Koeficient tepelnej rozťažnosti

0,0002 1/K

Podmienka pre koeficient tepelnej rozťažnosti

ASTM EB-31

Elektrická odolnosť proti prierazu

16 kV/mm

Podmienka pre elektrickú odolnosť proti prierazu

ASTM D-149

Dielektrická konštanta

2,8

Podmienka pre dielektrickú konštantu

1MHz, ASTM D-150

Súčiniteľ strát

0,002

Podmienka pre súčiniteľ strát

1MHz, ASTM D-150

Špecifická vnútorná rezistivita

1000000000000000 Ohm/cm

Podmienka pre špecifickú vnútornú rezistivitu

podľa ASTM D-257

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástavec trysky Silikón Super RTV

TRYSKA PLASTOVA NA RTC SILIKON DOZU

x 3 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie