Lepiaca páska 0,19 mm
Lepiaca páska, 0,19 mm
PASKA CIERNA 50MMX20MX0,19MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Na lepenie rezných povrchov izolácie potrubia. Na utesnenie vetracích kanálov a prieduchov klimatizačných systémov. Na zväzovanie a ochranu.
Nosný materiál | PVC |
Základ lepidla | Kaučuk |
Hrúbka | 0,20 mm |
Farba | Čierna |
Šírka | 50 mm |
Dĺžka | 20 m |
Teplotná odolnosť min./max. | -5 do 60 °C |
Teplota spracovania min. | 5 °C |
Predĺženie pri pretrhnutí | 250 % |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | úložná oblasť, ktorá je suchá, bez výskytu prachu, chránená pred slnečným žiarením ainými zdrojmi tepla, spribližnou teplotou 20°C a50% vlhkosťou |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Neobsahuje rozpúšťadlá (< 1 %) | Áno |
Bez obsahu uhľovodíkových plastifikátorov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík | Áno |