Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lepiaca páska

Lepiaca páska, 0,13 mm
PASKA 30MMX20MX0,13MM

Obj. č. 0874100011
EAN 4024835712446

Cena za zvolené balenie
Lepiaca páska

Obj. č. 0874100011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na lepenie rezných povrchov izolácie potrubia. Na zväzovanie a ochranu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosný materiál

PVC

Základ lepidla

Prírodný kaučuk

Hrúbka

0.13 mm

Farba

Izogénna sivá

Šírka

30 mm

Dĺžka

20 m

Teplotná odolnosť min./max.

-18 do 90 °C

Teplota spracovania min.

-10 °C

Priľnavosť pri 10 mm

2.6 N

Predĺženie pri pretrhnutí

215 %

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

úložná oblasť, ktorá je suchá, bez výskytu prachu, chránená pred slnečným žiarením ainými zdrojmi tepla, spribližnou teplotou 20°C a50% vlhkosťou

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Bez obsahu chlórovaných parafínov (< 0,1 %)

Áno

Neobsahuje rozpúšťadlá (< 1 %)

Áno

Bez obsahu uhľovodíkových plastifikátorov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu granúl z použitých pneumatík

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie