Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lepiaca páska

Lepiaca páska, 0,19 mm
PASKA LEPIACA STRIEBORNA

Obj. č. 0874100050
EAN 4061975685193

Cena za zvolené balenie
Lepiaca páska

Obj. č. 0874100050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na lepenie rezných povrchov izolácie potrubia. Na utesnenie vetracích kanálov a prieduchov klimatizačných systémov. Na zväzovanie a ochranu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na lepenie rezných povrchov izolácie potrubia. Na utesnenie vetracích kanálov a prieduchov klimatizačných systémov. Na zväzovanie a ochranu.

Nosný materiál

PVC

Základ lepidla

Kaučuk

Hrúbka

0.20 mm

Farba

Strieborná

Šírka

50 mm

Dĺžka

20 m

Teplotná odolnosť min./max.

-5 do 60 °C

Teplota spracovania min.

5 °C

Predĺženie pri pretrhnutí

250 %

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

úložná oblasť, ktorá je suchá, bez výskytu prachu, chránená pred slnečným žiarením ainými zdrojmi tepla, spribližnou teplotou 20°C a50% vlhkosťou

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Bez obsahu chlórovaných parafínov (< 0,1 %)

Áno

Neobsahuje rozpúšťadlá (< 1 %)

Áno

Bez obsahu uhľovodíkových plastifikátorov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu granúl z použitých pneumatík

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie