Lepiaca páska na obloženie dverí
Lepiaca páska na ochrannú fóliu
LEPIACA PASKA NA DVERE
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Obojstranná samolepiaca páska
- Lepí okamžite bez potreby času odvetrania
- Odolnosť voči teplotám od -40 °C do + 100 °C
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a tiež podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na prilepenie fólií na obloženie dverí
Dĺžka | 50 m |
Šírka | 19 mm |
Teplotná odolnosť min. | -40 °C |
Teplotná odolnosť max. | 100 °C |
Hrúbka fólie | 0,1 mm |