Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lepiaca páska na obloženie dverí

Lepiaca páska na ochrannú fóliu
LEPIACA PASKA NA DVERE

Obj. č. 0894235338
EAN 4011231837668
Cena za zvolené balenie
Lepiaca páska na obloženie dverí

Obj. č. 0894235338

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na prilepenie fólie na obloženie dverí. Obojstranná samolepiaca páska. Odolnosť voči teplotám od -40 °C do +100 °C.
  • Obojstranná samolepiaca páska

  • Lepí okamžite bez potreby času odvetrania

  • Odolnosť voči teplotám od -40 °C do + 100 °C

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a tiež podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na prilepenie fólií na obloženie dverí

Dĺžka

50 m

Šírka

38 mm

Teplotná odolnosť min.

-40 °C

Teplotná odolnosť max.

100 °C

Hrúbka fólie

0.1 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie