Lepiaca páska na veľtrhy
Lepiaca páska
PASKA OBOJSTRANNA 50MMX25M
Obj. č. 0894605
EAN 4024835942966
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Žiadne zvyšky lepidla
Otvorená strana lepiacej pásky umožňuje bezzvyškové odstránenie z povrchu (odporúčané obdobie prilepenia: 2 – 3 týždne).
Výborná priľnavosť pokrytej strany
Strana zakrytá silikónovým papierom umožňuje trvalé prilepenie na všetky povrchy, ktoré sa vyskytujú v stavebníctve (napr. kameň, kov, plasty, sklo atď.).
Dá sa odstrániť rukou
Rýchla a jednoduchá aplikácia pásky.
V prípade lepených povrchov a plastov, ktoré obsahujú zmäkčovače, môžu zmäkčovače pôsobiť na lepiacu vrstvu. Tým sa zníži sila lepidla.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na kladenie kobercov v stánkoch na veľtrhoch. Ďalšie aplikácie, pri ktorých sa lepený materiál potrebuje odstrániť bez zanechania zvyškov.
Povrchy, na ktoré sa lepí, musia byť suché a nesmie byť na nich prach, mastnota ani silikón. Páska sa musí dostatočne pritlačiť na materiál, na ktorý sa má lepiť, aby sa dosiahla správna adhézia.
Otvorená strana (menej lepidla) sa prilepí na podlahu priestorov výstaviska. Koberce, ktoré sa majú rozložiť, sa položia na zakrytú (silno lepivú) stranu. Tým sa zaistí správne prilepenie pásky ku kobercom; po skončení výstavy sa potom dajú z podlahy znovu odstrániť bez zanechania zvyškov.
Základ lepidla | Syntetický, prírodný kaučuk |
Nosný materiál | Tkanina z viskózovej striže |
Farba | Biela (nosný materiál) |
Šírka zvitku | 50 mm |
Dĺžka vo zvitku | 25 m |
Hrúbka | 340 µm |
Teplota spracovania min./max. | 15 do 30 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -10 do 50 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Lepiaca sila nezakrytej strany (na dĺžkovú jednotku) | 12 N/mm |
Lepiaca sila zakrytej strany (na dĺžkovú jednotku) | 22 N/mm |
Predĺženie pri pretrhnutí / podmienky | 5 % / in accordance with DIN EN ISO 29864 |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 18 Mesiac / Skladovanie v suchu a bez prístupu prachu, 20°C a vlhkosť 50% |