Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lepiaca páska na zrkadlá

Lepiaca páska na zrkadlo
LEPIACA PASKA OBOJST. NA SKLO

Obj. č. 0894919

EAN 4011231837972

Cena za zvolené balenie
Lepiaca páska na zrkadlá

Obj. č. 0894919

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obojstranná penová lepiaca páska na montáž a trvalé upevnenie na všetky hladké a mierne nerovné povrchy

Vynikajúca kompatibilita s množstvom bežných povrchov


  • Lepiaca páska je vhodná na lepenie na mnohých rôznych materiáloch

  • Tlmí vibrácie a zabezpečuje kompenzáciu pri spájaní prvkov s rôznymi koeficientmi vertikálnej rozťažnosti


Vysoká úroveň počiatočnej lepivosti



Dostatočná aplikačná spoľahlivosť sa dosiahne okamžite po aplikácii.



Extrémna odolnosť voči starnutiu, UV žiareniu, poveternostným podmienkam, zmäkčovadlám a chemickým látkam


  • Lepiaca páska sa môže používať vnútri aj vonku.

  • Podkladová pena nežltne a zostáva trvalo elastická.


Súlad s normou RoHS

Upozornenie
  • Na citlivých povrchoch (napr. PP, PE, guma) a drsných alebo pórovitých povrchoch (napr. drevo, kameň) vykonajte predbežné testy.

  • Musia sa vykonať predbežné testy na určenie priľnavosti k lakovaným povrchom (najmä k povrchom s nanesenou práškovou farbou).

  • Ak plasty, ktoré sa majú spojiť, obsahujú plastifikačné aditíva, plastifikátory môžu zmeniť vrstvu lepidla. Zhorší sa tým pevnosť lepidla.

  • Pri bezpečnostných zrkadlách (rozpoznateľné na základe modrej alebo zelenej fólie na zadnej strane zrkadla) výrobcovia zrkadiel vo všeobecnosti odporúčajú použitie dodatočného mechanického upevnenia.

  • V prípade bezpečnostných zrkadiel (identifikovaných modrou alebo zelenou fóliou) môže nastať problém s páskou z dôvodu vzájomného pôsobenia použitého filmu a lepidla. Priľnavosť je nedostatočná najmä v prípade fólií na báze PE a PP. Vo všetkých prípadoch je potrebné vykonať predbežné testovanie. Na bezpečnostných zrkadlách sa môžu používať rozličné fólie, preto sa dôrazne odporúča použiť prídavné mechanické upevňovacie prvky.


Dodržiavajte montážne pokyny.

POKYNY NA MONTÁŽ LEPIACEJ PÁSKY NA ZRKADLÁ
Množstvo lepiacej pásky, ktoré sa má použiť
Šírka lepiacej pásky (mm)Plocha zrkadla (cm2)Hrúbka zrkadla (mm)
3456
2510 cm13 cm16 cm20 cm
19100025 cm40 cm45 cm50 cm
2520 cm30 cm35 cm40 cm
19200050 cm70 cm85 cm100 cm
2540 cm50 cm65 cm80 cm
195000125 cm175 cm225 cm250 cm
25100 cm120 cm170 cm200 cm
1910000250 cm350 cm450 cm500 cm
25200 cm260 cm325 cm325 cm
191003 cm4 cm5 cm6 cm
252 cm3 cm4 cm5 cm
192005 cm7 cm9 cm10 cm
254 cm5 cm7 cm8 cm
1950013 cm17 cm20 cm25 cm
Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Dá sa použiť na rôznych materiáloch na montáž zrkadiel pri skladaní skríň a nábytku pre spálne, obývacie izby a kúpeľne, na upevnenie okenných líšt, upevnenie dávkovačov a držiakov v kúpeľniach, upevnenie háčikov a malých spotrebičov v interiéri aj exteriéri. Lepiaca páska je vhodná na lepenie na množstvo rôznych povrchov, ako je napr. drevo, kov, sklo, kameň, látku, PVC, PC, ABS a Makrolon.


Lepiaca páska na zrkadlá je inertná voči veľkému množstvu povrchových úprav zrkadiel a odporúčajú ju poprední výrobcovia zrkadiel.

Pokyny

Povrchy, na ktoré sa lepí, musia byť suché a nesmie byť na nich prach, mastnota ani silikón. Na predbežné čistenie odporúčame čistič IPA.


Páska sa musí dostatočne pritlačiť na materiál, na ktorý sa má lepiť, aby sa dosiahla správna adhézia.


Optimálna konečná pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách.

Základ lepidla

Akrylát

Nosný materiál

Polyetylénová pena

Farba

Čierna

Šírka

12 mm

Dĺžka

25 m

Hrúbka

1,5 mm

Predĺženie pri pretrhnutí

150 %

Lepiaca sila pri 25mm

28 N

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 95 °C

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Konečná pevnosť min.

24 h

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / pri teplote 20°C a vlhkosti 50%

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Izopropanolový čistič IPA

UNI CISTIC IPA 500 ML

Na univerzálne použitie