Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lepiaca páska s polyesterovou tkaninou

Lepiaca páska s polyester. tkaninou
IZOLACNA PASKA CIERNA 19MMX25M

Obj. č. 0771100119

EAN 4049557804415

Cena za zvolené balenie
Lepiaca páska s polyesterovou tkaninou

Obj. č. 0771100119

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zväzovanie a obväzovanie káblových zväzkov, hlavne v prostredí s výskytom vysokých teplôt (napr. v motorovom priestore)
  • Odolná voči odieraniu a roztrhnutiu

  • Kompatibilná s PVC
Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zväzovanie a obväzovanie káblových zväzkov, hlavne v prostredí s výskytom vysokých teplôt (napr. v motorovom priestore)

Základ lepidla

Akrylát

Nosný materiál

Polyester

Dĺžka

25 m

Šírka

19 mm

Hrúbka

0,27 mm

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť max.

150 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 150 °C

Odolnosť proti roztrhnutiu pozdĺžne min.

200 N/cm

Predĺženie pri pretrhnutí

20 %

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie