Lepiaca páska s polyesterovým rúnom
Lepiaca páska s polyesterovým rúnom
IZOLACNA PASKA CIERNA 19MMX10M
Obj. č. 0771100219
EAN 4049557853987
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vynikajúca pevnosť lepidla
- Odolná voči starnutiu
- Kompatibilná s PVC
- Neobsahuje rozpúšťadlá
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na zväzovanie a obväzovanie káblových zväzkov, špeciálne pre vinutia s vypchávkou ako alternatívou penových a plstených pások, keď je potrebná izolácia a tlmenie, a ako ochrana proti hluku, drnčaniu a odieraniu (napr. v prístrojovom paneli, interiéri vozidla atď.)
Šírka | 19 mm |
Hrúbka | 0,50 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 105 °C |
Dĺžka | 10 m |
Farba | Čierna |
Odolnosť proti roztrhnutiu pozdĺžne min. | 30 N/cm |
Predĺženie pri pretrhnutí | 10 % |
Nosný materiál | Polyesterové prešívané rúno |
Základ lepidla | Syntetický, prírodný kaučuk |