Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lepiaca tesniaca páska EURASOL® DUS

Lepiaca tesniaca páska EURASOL DUS
PASKA LEPIACA 1-STRANNA

Obj. č. 0992750050

EAN 4046778541006

Cena za zvolené balenie
Lepiaca tesniaca páska EURASOL® DUS

Obj. č. 0992750050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálna lepiaca páska na permanentné lepenie odolné voči vetru a kondenzácii pri inštalácii spodných membrán a strešných ochranných fólií. Vďaka odolnosti voči UV žiareniu počas ôsmich týždňov je vhodná predovšetkým na použitie v exteriéri.

Vrchná vrstva z rúna poskytuje ochranu pred poveternostnými vplyvmi


Ideálna na vonkajšie použitie



Podkladový materiál z paropriepustnej membrány


Maximálna ochrana pred kondenzáciou vody



Vynikajúca počiatočná a konečná adhézia


Zabezpečuje trvalý spoj odolný voči vetru



Dokonalý vizuálny súlad so strešnou ochrannou fóliou


Opravy a spoje nie je vidieť

Doklad o výkone (Pub)

Nemecká vyhláška o úsporách energie (EnEV)

Upozornenie

Páska Eurasol® DUS je ideálna na lepenie ochrannej strešnej fólie Wütop® a bola s týmito fóliami testovaná. Z tohto dôvodu odporúčame na dosiahnutie optimálnych výsledkov používať fólie Wütop®.


Dodržujte naše záručné podmienky týkajúce sa stavieb.

Oblasť použitia

Nemecká vyhláška o úsporách energie (EnEV)

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Trvalé prilepenie strešných ochranných fólií. Prilepenie prečnievajúcich častí týchto fólií a pripojení a otvorov. Ideálne vhodné na vonkajšie použitie (odolnosť voči UV žiareniu 8 týždňov).

Pokyny

Povrch, na ktorý sa lepí, musí byť suchý a nesmie byť na ňom mazivo, triesky ani prach. Na spájaných povrchoch sa nesmie hromadiť stojatá voda. Prilepenú pásku nevystavujte dlhotrvajúcemu napínaniu.



Pripevnite pásku Eurasol® DUS k prečnievajúcemu spoju tak, že jednoducho odstránite niekoľko centimetrov krycieho papiera. Po odstránení krycieho papiera sa lepiaca páska pritlačí po celej dĺžke na prečnievajúci spoj a prilepí sa. Musí sa zaručiť pritlačenie dostatočným tlakom. Po prilepení odrežte lepiacu pásku nožom.

Nosný materiál

Difúzne otvorená parozábrana

Základ lepidla

Modifikovaný akrylát

Šírka

60 mm

Dĺžka

25 m

Teplota spracovania min./max.

0 do 50 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 90 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

Unlimited / v zatvorenom pôvodnom balení pri teplote + 5 °C až + 23 °C a vlhkosti 50 % až 60 %

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie