Lepiaca tesniaca páska EURASOL® P
Lepiaca tesniaca páska EURASOL P
ZAISTOVACIA PASKA 1SIDE-EURASOL-P-60MM
Obj. č. 0992810060
EAN 4046778539799
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Testovaná odolnosť voči starnutiu
- Zaisťuje trvalé vzduchotesné spojenie
- Maximálna bezpečnosť v testoch vzduchotesnosti
- Chráni pred vlhkosťou a tvorbou plesní v izolácii
Podporný materiál vyrobený zo špeciálneho papiera
- Páska sa dá veľmi ľahko odtrhnúť rukou
- Ideálna pre ekologickú výstavbu
Neobsahuje rozpúšťadlá
Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebné produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.
- Odolnosť voči tepelnému starnutiu a odolnosť voči vlhkosti testovaná Univerzitou Kassel.
- Potvrdenie o vzduchotesnom utesnení podľa noriem DIN 18055/DIN EN 42 a DIN V 4108-7/prEN 12114 od Fraunhoferovho ústavu stavebnej fyziky v Stuttgarte
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
- Povrch, na ktorý sa lepí, musí byť suchý a nesmie byť na ňom mazivo, triesky ani prach. Na lepených plochách sa nesmie nahromadiť stojatá voda.
- Dodržujte naše záručné podmienky týkajúce sa stavieb.
- Výrobok je vhodný len na vnútorné použitie.
- Odolnosť voči tepelnému starnutiu a odolnosť voči vlhkosti testovaná Univerzitou Kassel.
- Potvrdenie o vzduchotesnom utesnení podľa noriem DIN 18055/DIN EN 42 a DIN V 4108-7/prEN 12114 od Fraunhoferovho ústavu stavebnej fyziky v Stuttgarte
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Šírka 60 mm:
- Trvalé prilepenie presahov na parotesných zábranách a paroizolačných materiáloch
- Vzduchotesné spájanie dosiek OSB
Šírka 190 mm:
Vzduchotesné zalepenie vstrekovacích otvorov a opráv poškodených parozábran a paroizolačných materiálov.
Páska EURASOL P je ideálna na lepenie paroizolačných materiálov WÜTOP a parotesných zábran WÜTOP a bola s týmito fóliami testovaná. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov so vzduchotesnými systémami Würth preto odporúčame tieto fólie WÜTOP.
Pripevnite pásku Eurasol P k prečnievajúcemu spoju tak, že jednoducho odstránite niekoľko centimetrov krycieho papiera. Po odstránení krycieho papiera sa lepiaca páska pritlačí po celej dĺžke na prečnievajúci spoj a prilepí sa. Musí sa zaručiť pritlačenie dostatočným tlakom. Po procese prilepenia stačí lepiacu pásku odtrhnúť rukou. Prilepenú pásku nevystavujte dlhotrvajúcemu napínaniu.
Nosný materiál | Syntetický papier |
Základ lepidla | Akrylová disperzia |
Farba | Biela (nosný materiál) |
Šírka | 60 mm |
Dĺžka | 25 m |
Teplota spracovania min./max. | 0 do 50 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 100 °C |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | Unlimited / v zatvorenom pôvodnom balení pri teplote + 5 °C až + 23 °C a vlhkosti 50 % až 60 % |
Udržateľnosť | Nízke emisie/nízke znečistenie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!