Lepiaca tesniaca páska EURASOL® PLUS
Lepiaca tesniaca páska EURASOL plus
ZAISTOVACIA PASKA (EURASOL-PLUS)-60MM
EURASOL
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Testovaná odolnosť voči starnutiu
- Maximálna spoľahlivosť v testoch vzduchotesnosti.
- Chráni pred vlhkosťou a vznikom pliesní v izolácii.
Vynikajúca počiatočná a konečná adhézia
Rýchla, jednoduchá a bezpečná aplikácia
Flexibilný nosný materiál
Jednoducho sa prispôsobí penetrácii
Delený separačný papier
Veľmi rýchle, pohodlné lepenie okrajov a rohov
Neobsahuje rozpúšťadlá
Povrch musí byť suchý a zbavený mastnoty, triesok a prachu. Na lepených plochách sa nesmie nahromadiť stojatá voda.
- Certifikovaná tepelná odolnosť voči starnutiu a vlhkosti testovaná univerzitou Kassel
- Potvrdenie o vzduchotesnosti podľa noriem DIN 18055/DIN EN 42 a DIN V 4108-7/prEN 12114 od Fraunhoferovho ústavu stavebnej fyziky v Stuttgarte
- ENeV
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie – klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie (odolnosť proti UV žiareniu: 3 mesiace)
- Trvalé prilepenie strešných ochranných fólií, parotesných zábran a paroizolačných materiálov.
- Pohodlné prilepenie týchto fólií v rohových a okrajových plochách, napr. na dreve (obsah vlhkosti v dreve < 20 %), kove, tvrdých plastoch
Páska EURASOL Plus je ideálna na lepenie polypropylénových paroizolačných materiálov Wütop, parotesných zábran Wütop a strešných ochranných fólií Wütop a bola s týmito fóliami testovaná. Tieto fólie Wütop preto odporúčame na dosiahnutie optimálnych výsledkov so vzduchotesnými systémami Würth.
Preložte pásku Eurasol Plus v strede a stiahnite jednu polovicu krycieho papiera niekoľko centimetrov. Potom prilepte pásku na jednu stranu rohu. Po stiahnutí krycieho papiera pritlačte polovicu lepiacej pásky po celej dĺžke a prilepte ju. Potom stiahnite druhú polovicu krycieho papiera a pásku pritlačte. Musí sa zaručiť pritlačenie dostatočným tlakom. Po prilepení odrežte lepiacu pásku nožom.
Nosný materiál | PE fólia s mriežkovanou tkaninou |
Základ lepidla | Akrylová disperzia |
Farba | Biela |
Šírka | 60 mm |
Drážkovanie | 30/30 mm |
Dĺžka | 25 m |
Teplota spracovania min./max. | 0 do 50 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 100 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | 3mesiace |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Áno |
Udržateľnosť | Nízka úroveň znečistenia |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!