Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lepiaca tesniaca páska EURASOL® Thermo HT

Lepiaca tesn. páska EURASOL Thermo HT

Obj. č. 0992720100

EAN 4053479866857

Cena za zvolené balenie
Lepiaca tesniaca páska EURASOL® Thermo HT

Obj. č. 0992720100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Lepiaca tesniaca páska s mimoriadne vysokou lepiacou silou na náročné vzduchotesné a vetruodolné spojenia vnútri aj vonku. Silná lepiaca fólia sa natrvalo prilepí k mnohým podkladom, najmä k tepelným membránam Wütop.

Špeciálne zloženie lepidla, silná lepiaca fólia


  • Mimoriadne silná počiatočná a trvalá priľnavosť na mnohých podkladoch, najmä na tepelných membránach Wütop

  • Bezpečné lepenie až od -10 °C

  • Neobsahuje rozpúšťadlá


Špeciálna fólia vysokej kvality


  • Vynikajúca odolnosť voči teplu až do +120°C

  • Vynikajúce adhézne vlastnosti, a tak ešte väčšia priľnavosť

  • Výborne sa prispôsobuje otvorom

  • Podkladová tkanina chráni pred nadmerným natiahnutím


Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebné produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.

Doklad o výkone (Pub)

EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.

Upozornenie

Páska Eurasol Thermo HT je ideálna na lepenie strešných ochranných fólií na lakovanie WÜTOP, parotesných zábran WÜTOP a paroizolačných materiálov WÜTOP a bola s týmito fóliami testovaná. Na dosiahnutie optimálneho výsledku preto odporúčame použiť tieto fólie WÜTOP. Podklad musí byť suchý a nesmie byť na ňom mazivo, triesky ani prach. V lepenej oblasti sa nesmie hromadiť stojaca voda. Prilepenú membránu nevystavujte trvalému namáhaniu.

Oblasť použitia

EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Fóliové povrchy:


Trvalé lepenie podložiek, najmä tepelných podložiek Wütop. Taktiež na parotesné zábrany a paroizolačné materiály, ako aj na fasádne membrány. Prilepenie prečnievajúcich častí týchto fólií a pripojení a otvorov. Oprava poškodení podložiek.



Panelové povrchy:


Spolu s náterom Eurasol AdhesionPlus alebo sprejovým základným náterom na lepené spoje a spájanie mäkkých drevotrieskových dosiek a na lepenie základných spojov. Vzduchotesné vzájomné zlepenie dosiek OSB.

Pokyny

Pripevnite pásku Eurasol Thermo HT k prečnievajúcemu spoju tak, že jednoducho odstránite niekoľko centimetrov krycieho papiera. Po stiahnutí krycieho papiera sa lepiaca páska pritlačí po celej dĺžke a prilepí sa. Musí sa zaručiť pritlačenie dostatočným tlakom. Po prilepení odrežte lepiacu pásku nožom.

Nosný materiál

Špeciálna fólia

Základ lepidla

Polyakrylát

Farba

Biela

Šírka

100 mm

Drážkovanie

50/50 mm

Dĺžka

25 m

Teplota spracovania min./max.

-10 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 120 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

12mesiacov, slnečné žiarenie, stredná Európa

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

Unlimited / v zatvorenom pôvodnom balení pri teplote + 5 °C až + 23 °C a vlhkosti 50 % až 60 %

Udržateľnosť

Nízke emisie/nízke znečistenie

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lepidlo na spoje ALL-IN-ONE

MONTAZNE SPOJOVACIE LEPIDLO ALL-IN-ONE

Na trvalé utesnenie všetkých spojovacích škár s cieľom zaistiť ich vzduchotesnosť a odolnosť voči vetru, a na montáž okien a dverí v interiéri a exteriéri.
x 12 ks
Vlhkostne variabilná parozábrana WÜTOP® Thermo Vario SD

PAROZABRANA VARIO B1,5M L50M

Vlhkostne variabilná parozábrana s výhodami polyesterovej technológie
x 75 m2
Podložky WÜTOP® Thermo ND Plus

FOLIA STROPNA A STRESNA ND PLUS 2SK 75M

Ochranná polyesterová strešná fólia odolná proti prepichnutiu
x 75 m2
Podložky WÜTOP® Thermo ND Plus

FOLIA STRES WUTOP THERMO ND PLUS-2SK-3M

Ochranná polyesterová strešná fólia odolná proti prepichnutiu
x 150 m2