Lepiaca tesniaca páska EURASOL® Thermo HT
Lepiaca tesn. páska EURASOL Thermo HT
LEPIACA PASKA EURASOL THERMO HT 60 MM
Obj. č. 0992720060
EAN 4053479866352
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálne zloženie lepidla, silná lepiaca fólia
- Mimoriadne silná počiatočná a trvalá priľnavosť na mnohých podkladoch, najmä na tepelných membránach Wütop
- Bezpečné lepenie až od -10 °C
- Neobsahuje rozpúšťadlá
Špeciálna fólia vysokej kvality
- Vynikajúca odolnosť voči teplu až do +120°C
- Vynikajúce adhézne vlastnosti, a tak ešte väčšia priľnavosť
- Výborne sa prispôsobuje otvorom
- Podkladová tkanina chráni pred nadmerným natiahnutím
Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebné produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.
Páska Eurasol Thermo HT je ideálna na lepenie strešných ochranných fólií na lakovanie WÜTOP, parotesných zábran WÜTOP a paroizolačných materiálov WÜTOP a bola s týmito fóliami testovaná. Na dosiahnutie optimálneho výsledku preto odporúčame použiť tieto fólie WÜTOP. Podklad musí byť suchý a nesmie byť na ňom mazivo, triesky ani prach. V lepenej oblasti sa nesmie hromadiť stojaca voda. Prilepenú membránu nevystavujte trvalému namáhaniu.
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.
Hárky údajov(X)
Fóliové povrchy:
Trvalé lepenie podložiek, najmä tepelných podložiek Wütop. Taktiež na parotesné zábrany a paroizolačné materiály, ako aj na fasádne membrány. Prilepenie prečnievajúcich častí týchto fólií a pripojení a otvorov. Oprava poškodení podložiek.
Panelové povrchy:
Spolu s náterom Eurasol AdhesionPlus alebo sprejovým základným náterom na lepené spoje a spájanie mäkkých drevotrieskových dosiek a na lepenie základných spojov. Vzduchotesné vzájomné zlepenie dosiek OSB.
Pripevnite pásku Eurasol Thermo HT k prečnievajúcemu spoju tak, že jednoducho odstránite niekoľko centimetrov krycieho papiera. Po stiahnutí krycieho papiera sa lepiaca páska pritlačí po celej dĺžke a prilepí sa. Musí sa zaručiť pritlačenie dostatočným tlakom. Po prilepení odrežte lepiacu pásku nožom.
Nosný materiál | Špeciálna fólia |
Základ lepidla | Polyakrylát |
Farba | Biela |
Šírka | 60 mm |
Dĺžka | 25 m |
Teplota spracovania min./max. | -10 do 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 120 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | 12mesiacov, slnečné žiarenie, stredná Európa |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | Unlimited / V uzavretom balení v normálnej klíme |
Udržateľnosť | Nízke emisie/nízke znečistenie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!