Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lepiaca tesniaca páska EURASOL na omietanie

PASKA EURASOL PRETIERATELNA 110X30M

Obj. č. 0875856110

EAN 4068362207495

Cena za zvolené balenie
Lepiaca tesniaca páska EURASOL na omietanie

Obj. č. 0875856110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Extremely strong adhesive, can be plastered over, ideal for airtight connection of WÜTOP vapour retarders and vapour barriers
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosný materiál

Polyester fleece

Základ lepidla

Akrylát

Farba

Biela (nosný materiál)

Šírka

110 mm

Drážkovanie

55/55

Dĺžka

25 m

Teplota spracovania min./max.

-5 do 35 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

4 týždne, pri atmosférickej skúške

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / v zatvorenom pôvodnom balení pri teplote + 5 °C až + 25 °C a pri skladovaní v suchu

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Valček na švy tapiet Valcový

VALCEK NA TAPETY W4.5CM D3.5CM

Na stláčanie a vyhladzovanie spojov tapiet, tesniacu pásku a tesniace rúno
x 1 ks
Pracovné nožnice

PRACOVNE NOZNICE L250MM

Robustné, vysoko kvalitné, nehrdzavejúce nožnice pre profesionálne použitie
WÜTOP DB 2 parozábrana

PAROZABRANA DB02 L50M B1,5M 75QM

Paropriepustná a nepriedušná parozábrana regulujúca vlhkosť s jednoduchou inštaláciou na rekonštrukcie interiéru a prestavby podkrovia. Určená na použitie s paropriepustnými podkladovými membránami a strešnými ochrannými fóliami
x 75 m2
Vlhkostne variabilná parozábrana WÜTOP Vario PLUS podľa DIN 4108-3

PAROZABRANA WUTOP SD VARIO PLUS

Vlhkostne variabilná parozábrana s veľmi vysokou požiarnou odolnosťou a na dodatočnú úpravu strechy pomocou podstrešného a nadstrešného procesu bez overenia výpočtom
x 75 m2
Paroizolačný materiál WÜTOP® DB 20

FOLIA PAROBRZDA WUTOP DB20 1,5X50M

Mimoriadne odolný a paropriepustný paroizolačný materiál.
x 75 m2
Lepidlo na spoje ALL-IN-ONE

MONTAZNE SPOJOVACIE LEPIDLO ALL-IN-ONE

Na trvalé utesnenie všetkých spojovacích škár s cieľom zaistiť ich vzduchotesnosť a odolnosť voči vetru, a na montáž okien a dverí v interiéri a exteriéri.
Lepiaca tesniaca páska EURASOL® P

ZAISTOVACIA PASKA 1SIDE-EURASOL-P-60MM

Vysokokvalitná lepiaca páska na papierovom podklade na použitie v interiéri na trvalé vzduchotesné spájanie. Chráni pred vlhkosťou a tvorbou plesní v izolácii. Ideálna pre ekologickú výstavbu.
x 6 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie