Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lepiaci kotúč s otvorom č. M14, tvrdý

Lepiaci kotúč bez otvoru M14, tvrdý
TANIER OPORNY S ZIPS TVRDY M14-D115

Obj. č. 058660015

EAN 4011231000222

Cena za zvolené balenie
Lepiaci kotúč s otvorom č. M14, tvrdý

Obj. č. 058660015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre brúsny papier na suché brúsenie

Lepiaci kotúč vyrobený zo skleného vlákna pre maximálnu prevádzkovú životnosť



Lepiace kotúče sa dodávajú s otvorom, a preto je súčasťou dodávky taktiež zodpovedajúca matica M8 a 5/16“ skrutka, a taktiež prídržná svorka a 2 rozperné kotúče.



Vstrekované kovové kotúče zabraňujú uvoľneniu spojovacích skrutiek



Pevný kotúč (čierne) s tvrdosťou Shore 30 – 40 A je vhodný na stredné až veľmi hrubé brúsne dokončovacie úpravy (pribl. do zrna 180).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (Ø)

115 mm

Schéma otvorov

Bez dierovania

Verzia

Tvrdý

Adhézny systém

Suchý zips

Prípojný závit

M14

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie