Lepiaci tanier bez otvoru M14, mäkký
Lepiaci kotúč bez otvoru M14, mäkký
TANIER OPORNY S ZIPS MAKKY D115
Obj. č. 058660005
EAN 4011231000215
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na brúsny papier na suché brúsenie
- Lepiaci tanier vyrobený zo skleného vlákna pre čo najdlhšiu prevádzkovú životnosť
- Lepiace taniere sú poskytované s otvorom, a preto sa vždy dodávajú s maticou M 8 a 5/16“ skrutkou, a taktiež 1 prídržnou svorkou a 2 rozpernými kotúčmi.
- Vstrekované kovové kotúče zabraňujú uvoľneniu spojovacích skrutiek
- Mäkká verzia (žltá) s tvrdosťou Shore 15–25 A je obzvlášť vhodná pre veľmi jemné až stredné brúsne vzory (približne od zrnitosti 180).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 115 mm |
Verzia | Mäkký |
Adhézny systém | Suchý zips |
Prípojný závit | M14 |