Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lepidlo na čelné sklá a sklá Expert Expert

Lepidlo na čelné sklá/okná, Expert
LEPIDLO NA CELNE SKLA EXPERT 310ML

Obj. č. 0890023702

EAN 4062856814329

Cena za zvolené balenie
Lepidlo na čelné sklá a sklá Expert Expert

Obj. č. 0890023702

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokomodulárne, nevodivé a 1-zložkové lepidlo, ktoré sa jednoducho vytláča

Čas odjazdu pre vozidlá s airbagom je 2 hodiny



Ľahko vytlačiteľné



S bezpečným uzatváraním kartuše


  • Bez obsahu riedidiel a PVC

  • Krátke odtrhnuteľné pásy

  • Výnimočná stabilita


Testovaná bezpečnosť


  • Čas odjazdu potvrdený pomocou nárazového testu a certifikátu TÜV v súlade s normou FMVSS208/212

  • Spĺňa požiadavky výrobcov originálnych dielov vozidiel (výrobcov vozidiel)


Poznámka


Je veľmi dôležité, aby ste na prípravu povrchu použili aktívny čistiaci prostriedok Würth a prípravok Würth Varioprimer. Pred používaním je potrebné skontrolovať dobu skladovateľnosti produktov. Aplikujte lepidlo s pištoľou vo zvislej polohe, pričom začnite v strede dolného okraju skla. Neumiestňujte vozidlo na zdvíhacie zariadenie. Pozrite si špecifikácie výrobcu vozidla týkajúce sa geometrie líšt vozidla. Musia sa dodržiavať časy nanášania a odjazdu vozidla po oprave.





Pokyny pre použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Upozornenie

Vozidlo neparkujte na plošinový zdvihák. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa geometrie lišty poskytnuté výrobcom vozidla. Musia sa dodržiavať časy nanášania a odjazdu vozidla po oprave. Čas vytvrdnutia a doba vetrania závisia od teploty okolia a vlhkosti.



Lepidlo na sklá musí byť chránené pred UV žiarením použitím základného náteru Varioprimer a základný náter Varioprimer musí byť chránený pred UV žiarením použitím keramickej okrajovej sieťotlače alebo iným vhodným spôsobom.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Výmena skiel na osobných vozidlách, komerčných vozidlách, dodávkach, poľnohospodárskych a stavebných strojoch.

Pokyny

Materiál aplikujte v čistom pracovnom prostredí. Na aplikáciu lepidla použite príslušné systémové komponenty. Pred aplikáciou je potrebné povrch ošetriť. Lepené povrchy očistite (sklo a karosériu) a nechajte 5 minút vysušiť. Aplikujte na lepený povrch skla hrubú vrstvu prípravku Varioprimer a nechajte 10 minút vysušiť. Lepidlo nanášajte pomocou pištole kolmo na rám, začnite v strede spodného okraja skla.



Ak je náterová farba lepeného povrchu poškodená alebo čerstvo natretá, je potrebné aplikovať prípravok Varioprimer a počkať 10 minút, kým vyschne. Pred aplikáciou prípravku Varioprimer musíte počkať, kým náterová farba úplne vyschne. Ak je čas medzi orezaním lepiacej lišty a aplikovaním lepidla na sklá dlhší ako 8 hodín, odporúčame aktivovať orezané lepiace lišty pomocou prípravku Varioprimer.

Obsah

310 ml

Obal

Kartuša

Chemický základ

1-zl. polyuretán tvrdnúci pri pôsobení vlhkosti

Farba

Čierna

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min.

25 min

Hustota / podmienky

1,18 g/cm³ / pri teplote 20°C

Podmienka pre dobu do odjazdu vozidla po výmene skla

pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%

Max. doba otvorenia / podmienky

20 min / Pri teplote 23°C a vlhkosti 50%

Teplota spracovania min./max.

10 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 120 °C

Pevnosť v ťahu a strihu

4 MPa

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

15 Mesiac / pri 5 °C až 35 °C

Pevnosť v ťahu

6 MPa

Zápach/vôňa

Charakteristický

Tvrdosť Shore A

65

Hmotnosť výrobku (na kus)

413,500 g

Skladovateľnosť od dátumu výroby

15 Mesiac

Hustota

1,18 g/cm³

Rýchlosť vytvrdnutia

3,5 mm/d

Doba do odjazdu vozidla po výmene skla (s airbagom)

2 h

Doba do odjazdu vozidla po výmene skla (bez airbagu)

1 h

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie