Lepidlo na flexibilné pásky
Lepidlo Flexband
LEPIDLO FLEXBAND
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúce adhézne vlastnosti
Mimoriadne vysoká lepiaca sila na flexibilných páskach a osteniach. Vzduchotesné spojenie umožňuje montáž v súlade s nemeckým nariadením o úsporách energie
Priľne aj na mierne vlhké (nie však mokré) povrchy
Montáž je možná aj vo vlhkom prostredí
Výnimočná stabilita
Látka nevyteká z muriva. „Aplikácia zospodu“ je možná
Možno ho omietať a prelakovať
Neobsahuje silikón
Lepidlo na flexibilné pásky, lepidlo na flexibilné pásky plus a lepidlo na tesniace pásky EPDM sa nesmú za mokra vzájomne dotýkať.
Systémy na utesnenie spojov v súlade s IFT certifikačným programom QM360: 2014, reg. č. 188 7050098
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na vzduchotesné lepenie odolné voči silnému dažďu. Určené pre flexibilné pásky Würth SK a Vario active a pre vnútorné tesniace pásky na ostenia pre okná a dvere. Na vyrovnávanie miernych nerovností v osteniach, na rohové útvary, spoje a otvory. Určené pre flexibilné pásky Würth SK a Vario active a vnútorné tesniace pásky.
Spracúvané povrchy musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich mastnota. Odrežte závitový uzáver, naskrutkujte nástavec a odrežte ho na požadovanú šírku. Lepidlo nanášajte pomocou vhodnej vytláčacej pištole. Lepidlo na flexibilné pásky nanášajte ako 12 – 16 mm širokú vrstvu bez medzier. Pritláčacím valčekom flexibilnú pásku mierne pritlačte. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Obal | Kartuša |
Chemický základ | Polyuretán |
Farba | Piesková béžová |
Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min. | 50 min |
Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky | 3 mm/d / Preskúšané podľa skúšobných metód spoločnosti Würth |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 35 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do +80 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 12 Mesiac / pri teplote 15 °C až 25 °C, žiadne vystavenie slnečnému žiareniu, v tesne uzavretej originálnej nádobe |
Hmotnosť obsahu | 360 g |
Obsah | 300 ml |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!