Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lepidlo na flexibilné pásky PLUS

Lepidlo na flexibilné pásky Plus ECOLINE
LEPIDLO FLEXBAND PLUS VRECKO

Obj. č. 0893710011

EAN 4099618267680

Cena za zvolené balenie
Lepidlo na flexibilné pásky PLUS

Obj. č. 0893710011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálne lepidlo na bezpečné a dlhodobé lepenie flexibilných pások Würth SK a Vario active

Veľmi nízke emisie



Vynikajúce adhézne vlastnosti a možnosti spracovania


  • Spracovanie aj pri nízkych teplotách

  • Lepí pásku na okenné spoje aj na mierne vlhkých, zaprášených a savých povrchoch

  • Dobrá odolnosť voči dažďu ihneď po aplikácii


Vysoká pevnosť lepidla po úplnom vytvrdnutí



Tixotropné vlastnosti


  • Látka nevyteká z muriva

  • „Aplikácia zospodu“ je možná


Trvalá pružnosť a odolnosť voči vlhkosti



Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikón



Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebnícke produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.

Upozornenie

Nepoužívajte na povrchy vopred ošetrené butylovým a bitúmenovým základným náterom (obj. č. 0982 875/876) a zabráňte kontaktu s butylovými pásmi.

Systémy na obvodové tesnenie v súlade s certifikačným programom IFT QM360: 2014, reg. č. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Lepidlo Flexband Adhesive Plus sa používa ako lepiaci tmel na trvalo pružné, vzduchotesné lepenie/tesnenie spojov a komponentov. Je určené pre pásky Würth Flexband Active SK a Vario, ako aj pre tesniace pásky na vnútornú stranu rámových profilov a okenných a dverových ostení v súlade s montážou RAL, ako aj s vyhláškou o úspore energie (EnEV 2016).

Pokyny

Povrchy musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty.


Odrežte závitový uzáver, naskrutkujte nástavec a odrežte ho na požadovanú šírku. Lepidlo nanášajte pomocou vhodnej vytláčacej pištole. Lepidlo Flexband Adhesive Plus sa nanáša na pásku okenného spoja alebo na nosný stavebný materiál vo vrstve 6 – 8 mm (môže sa nanášať aj na mierne vlhké, zaprášené alebo savé povrchy). Páska sa potom spojí a upevní miernym stlačením, kým je vrstva lepidla mokrá.


Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Obal

Vrecko

Chemický základ

Akrylátová polymérová disperzia

Farba

Šafranovožltá

Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky

1 mm/d / Preskúšané podľa skúšobných metód spoločnosti Würth

Teplota spracovania min./max.

-5 do 40 °C

Teplota spracovania, kartuša min./max.

5 do 35 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do +80 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / pri teplote 20°C

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Nie

Obsah

600 ml

Neobsahuje silikón.

Áno

Udržateľnosť

Nízke emisie/nízke znečistenie

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vytláčacia pištoľ 14:1

APLIKACNA PISTOL PRESSFIX 600ML

Robustná vytláčacia pištoľ na salámové balenia sa dá upraviť pre náplne rôznej veľkosti a hrúbky
x 1 ks
Štandardná aplikačná dýza pre vrecká

DYZA VYTLACACEJ PISTOLE

x 20 ks
Vysokokvalitná ručná aplikačná pištoľ na kartuše

PISTOL VYTLACACIA NA KARTUSE 310ML

Vysokokvalitný, polootvorený dizajn, vyrobená z oceľového plechu s plastovou rukoväťou
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rezač na kartuše

NOZ NA KARTUSE

Na rezanie plastových kartuší a presné rezanie plastových aplikačných dýz na požadovanú dĺžku a uhol
x 1 ks
Odstraňovač lepidla B a S

LEPI+TESNI ODSTRANOVAC 400ML

Zmes rozpúšťadiel na rozpúšťanie/odstraňovanie lepidiel a tesniacich hmôt
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie