Lepidlo na gum. profily
Lepidlo na gumové profily
LEPIDLO NA GUMOVE PROFILY 250ML




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dobré adhézne vlastnosti na širokej škále podkladov
- Vysoká počiatočná adhézia
- Rýchle zasychá
Jednoduché používanie
- Pripravené na používanie
- Praktická nádoba s kefkou
- Ľahko sa roztiera
Odolné voči účinkom vody (vrátane morskej), benzínu, zriedených kyselín a alkalických roztokov
Odolnosť proti starnutiu
Po stvrdnutí priehľadné
Neobsahuje silikón
- Chráňte pred priamym slnečným svetlom a teplom.
- Lepidlo na profilovú gumu je nutné skladovať na chladnom a suchom mieste pri teplote +15 °C až +25 °C
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Typické aplikácie sú gumy dverí a okien, tesnenia, izolačné rohože a obloženia v automobiloch, karavanoch a člnoch, ako aj lepenie podláh lodných kabín a tabúľ z PU peny. Nie je vhodné na pokladanie kobercov!
Komponenty musia byť suché a zbavené prachu alebo mastnoty. Možno aplikovať pomocou štetca alebo stroja.
Na povrchy, ktoré chcete zlepiť, aplikujte rovnomerné množstvo lepidla na gumené profily. V prípade absorpčných materiálov aplikujte dve vrstvy. Po 10 minútach schnutia povrchy spojte.
Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Chemický základ | Polychloroprén |
Farba | Jantár |
Hustota | 0.83 g/cm³ |
Teplota spracovania min./max. | 18 do 35 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do +80 °C |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Nie |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Obsah | 250 ml |
Hmotnosť obsahu | 207 g |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |