Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lepidlo na karosériu Powerbond

Lepidlo na karosériu Powerbond
LEPIDLO NA KAROSERIE

Obj. č. 0893450100

EAN 4045989422487

Cena za zvolené balenie
Lepidlo na karosériu Powerbond

Obj. č. 0893450100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokopevná dvojzložková epoxidová živica na opravy karosérie

Vysokopevné epoxidové lepidlo


  • Opravou sa obnovuje pôvodná pevnosť a tuhosť

  • Menej bodových zvarov

  • Vyhovuje požiadavkám výrobcov automobilov


Technológia sklených častíc


Aj pri vyvinutí silného tlaku sa zaručuje hrúbka vrstvy lepidla 0,25 mm



Výnimočná stabilita


Lepidlo nevytečie ani na zvislých povrchoch (tixotropické lepidlo)



Vynikajúca ochrana proti korózii


  • Zachováva sa pôvodný stupeň odolnosti voči hrdzi

  • Zabraňuje sa výskytu korózie v bodových zvaroch


Môže sa zvárať



Dá sa brúsiť a prelakovať



Neobsahuje silikón ani VOC

Upozornenie

Nevhodné na namáhané diely karosérie (napr. A-stĺpiky, pozdĺžne nosníky šasi atď.). Pri výmene dielov nelepte na viditeľných povrchoch, pretože sa môžu objavovať „tieňové čiary“. Produkt je nutné skladovať v podmienkach bez mrazu. Pri aplikácii pomocou akumulátorových alebo pneumatických vytláčacích pištolí sa odporúča používať najnižšie nastavenie/posuv, aby sa zabránilo deformácii kartuše.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.

Oblasť použitia

Konštrukčné lepidlo na oceľ, hliník, nehrdzavejúcu oceľ a plasty vystužené sklenými vláknami (GFRP, CFRP). Na lepenie súčastí karosérie, ako sú blatníky, bočné steny, podbehy kolies, strešné panely a dverové panely.

Pokyny

Podklad musí znášať zaťaženie a musí byť čistý, suchý, odmastený a odhrdzený. Odstrániť treba aj zvyšky starého lepidla. Dodržiavajte pokyny na spracovanie. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Obal

Dvojitá kartuša

Chemický základ

Epoxidová živica

Farba

Čierna

Hustota

1,1 g/cm³

Zápach/vôňa

Charakteristický

Pevnosť v ťahu min.

30 N/mm²

Pevnosť v šmyku min.

28 N/mm²

Podmienka pre pevnosť v šmyku

Po 4 hodinách, 23°C, EN1465

Podmienka pre pevnosť v ťahu

pri teplote 23°C, podľa ASTM D-638

Tvrdosť Shore D

80

Podmienka pre tvrdosť Shore

podľa DIN53505

Doba životnosti

60 min

Podmienka pre dobu životnosti

pri teplote 23°C

Doba vytvrdnutia

4 h

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do +120 °C

Teplota spracovania min./max.

15 do 25 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

190 °C

Konečná pevnosť max.

24 h

Podmienka pre konečnú pevnosť

pri teplote 23°C

Odolnosť proti

Benzín, Nafta, Chladiaca kvapalina, Motorové a prevodové oleje

Neobsahuje VOC

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Ďalší tovar

Acetónový čistiaci prostriedok, č. tovaru 0893460; Ochrana proti hrdzi Quattro, č. tovaru 08932141; pneumatická axiálna brúska, č. tovaru 07032310; brúsny kotúč Flexi-Disc, č. tovaru 0578705 …; nylonový rúnový kotúč, č. tovaru 067322 50/75; mini rúnový ko

Obsah

225 ml

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Aplikačná pištoľ na dve kartuše na 225/250 ml

PISTOL VYTLACACIA 225/250ML

Aplikačná pištoľ na kartuše pre dvojzložkové lepidlá s rýchlo vymeniteľnými plastovými prítlačnými doštičkami pre zmiešavacie pomery 1:1, 2:1, 4:1 a 10:1
x 1 ks
Statická zmiešavacia trubička

MIESAC LEPIDLA PRE POWER BOND

Na lepidlo na karosériu Powerbond
x 15 ks
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kotúč z nylonového rúna Mini

KOTUC NYLONOVY-D50MM

Kompatibilita so systémom 3M Roloc
x 10 ks
Kotúč z nylonového rúna Mini

KOTUC BRUSNY NYLON

Kompatibilita so systémom 3M Roloc
x 10 ks
Pneumatická brúska DSW 22

BRUSKA PNEUM. UHLOVA DSW 22

Praktická tyčová brúska v zahnutom vyhotovení, s dlhou životnosťou, s ovládaním otáčok bez potreby nástrojov a pogumovanou rukoväťou na ochranu pred vibráciami a studenými rukami.
x 1 ks
Základný náter Rust Stop Quattro

NATER ZAKLADNY ROSTSTOP QUATRO 400ML

Rýchloschnúci univerzálny základný náter so širokým spektrom využitia
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie