Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lepidlo na sklá Rapid

Lepidlo na čelné sklá/okná, Rapid
LEPIDLO NA AUTOSKLA RAPID 310ML

Obj. č. 089002350

EAN 4050641075734

Cena za zvolené balenie
Lepidlo na sklá Rapid

Obj. č. 089002350

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 12 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rapid, jednozložkové lepidlo na sklá s vysokým modulom, používa sa bez základného náteru.

Krátky čas odjazdu vozidla po oprave


Vozidlo je pripravené na používanie po jednej hodine



Vysoký modul


Vystužujúce lepidlo na sklá automobilov, ktoré je zároveň veľmi pružné vďaka novej technológii UHM (veľmi vysoký modul)



Kompatibilné s anténami, nevodivé



Zabraňuje kontaktnej korózii.


Vhodné na použitie na hliníkové, horčíkové a hybridné karosérie vozidiel (napr. Audi A8, Jaguar XJ atď.).



Certifikovaná bezpečnosť


  • Čas odjazdu vozidla po oprave potvrdený nárazovou skúškou a lepidlo je certifikované skúšobňou TÜV podľa normy FMVSS 208/212.

  • Spĺňa požiadavky originálnej montáže výrobcov vozidiel.
Upozornenie

Vyčistite celú vnútornú časť nového okna aktívnym čističom Würth a potom ju utrite dosucha! Pomocou čistej tkaniny, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, jedným pohybom naneste tenkú vrstvu čističa Würth Contact Clean a počkajte 15 min. Ak bol pri odstraňovaní zvyškov lepidla obrubový plech vozidla poškodený (holý plech), musia sa naniesť dve vrstvy základného náteru Würth Varioprimer, aby sa zabránilo korózii. Dodržiavajte určený čas odvetrania. Pred použitím sa výrobky musia skontrolovať, aby sa zaručilo, že ešte neexspirovali. Pri nanášaní lepidla smerujte nanášaciu pištoľ vertikálne, začnite v strede spodnej časti skla. Vozidlo neumiestnite na zdvíhaciu plošinu. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa geometrie lišty poskytnuté výrobcom vozidla. Musia sa dodržiavať časy nanášania a odjazdu vozidla po oprave.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pri nanášaní materiálu sa musí zaručiť čistota pracovného prostredia. Je dôležité výrobok používať spolu s priloženými komponentmi systému Würth, aby sa zaručila správna a bezchybná práca. Pri nanášaní sa musia dodržiavať pracovné pokyny dodané s výrobkom.

Obsah

310 ml

Obal

Kartuša

Chemický základ

1-zl. polyuretán tvrdnúci pri pôsobení vlhkosti

Farba

Čierna

Podmienka pre dobu do odjazdu vozidla po výmene skla

pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%

Max. doba otvorenia / podmienky

10 min / Pri teplote 23°C a vlhkosti 50%

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do +140 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

9 Mesiac / pri 5 °C až 25 °C

Zápach/vôňa

Bez zápachu

Hmotnosť výrobku (na kus)

418,250 g

Skladovateľnosť od dátumu výroby

9 Mesiac

Hustota

1,2 g/cm³

Rýchlosť vytvrdnutia

4 mm/d

Doba do odjazdu vozidla po výmene skla (s airbagom)

1 h

Doba do odjazdu vozidla po výmene skla (bez airbagu)

30 min

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Varioprimer Safe + Easy

PRIMER VARIO S/E 20ML

Viacúčelový prostriedok na ošetrenie povrchov pre všetky bežné substráty pri výmenách skiel
Aktívny čistič skla

CISTIC AUTOSKIEL AKTIVNY 500ML

Na predbežné ošetrenie pri oprave poškodených sklenených okien
x 1 ks
Adhézny prostriedok Contact Clean

PRIMER RAPID 250ML

Priehľadný základný náter pre lepidlo na sklá automobilov Revolution a Revolution 2
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie