Lepidlo na spoje ALL-IN-ONE
Lepidlo na spoje all-in-one ECOLINE
MONTAZNE SPOJOVACIE LEPIDLO ALL-IN-ONE
Obj. č. 0893700111
EAN 4056807105406
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle dosiahnutie funkčnej pevnosti
- Môže sa používať bez upínacej laty v súlade s normou DIN 4108-7 (2011-01) pre spoje a spojenia v nových a rekonštruovaných budovách.
- Spĺňa všetky požiadavky DIN 4108-11
Po vytvrdnutí zaručuje utesnenie odolné voči dažďu
Zaručuje potrebné vzduchotesné spojenie/utesnenie konštrukčnej membrány.
Široký rozsah priľnavosti
- Skvelé adhézne vlastnosti so širokou množinou stavebných materiálov a vhodných fólií
- Lepenie fólií a pások, dokonca aj na mierne vlhké, zaprášené a savé povrchy
Dobrá stabilita (tixotropná)
- Neodkvapkáva, ani na vertikálnych spojoch.
- Vypĺňa škáry
Nespôsobuje koróziu kovov
Kompatibilný s farebným náterom
Neobsahuje silikóny ani rozpúšťadlá
Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/nízky obsah škodlivých látok. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebné produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
- Prečítajte si pokyny na spracovanie v rámci systémovej záruky.
- Pri lepení fólií a pásov vo vonkajšom prostredí je napriek významnej „odolnosti voči dažďu bezprostredne po aplikácii lepidla na spoje ALL-IN-ONE“ potrebné zabezpečiť, aby sa vylúčilo intenzívne vystavenie vlhkosti, napr. v dôsledku nepretržitého dažďa alebo stekania kvapiek vlhkosti.
- Vytvrdnuté lepidlo na spoje ALL-IN-ONE je dobre odolné voči vode. Napriek tomu je potrebné vyhnúť sa použitiu na miestach s trvalo zvýšenou vlhkosťou, ako sú napríklad bazény alebo iné vlhké priestory (okrem iného kvôli agresívnemu vlhkému vzduchu s obsahom chlóru). Nie je vhodné na lepenie obloženia bazénov.
- Špecifikované časové parametre možno presne určiť len vlastnými skúškami, pretože ich výrazne ovplyvňuje materiál, teplota, aplikačné množstvo, vlhkosť, vlhkosť materiálu, hrúbka vrstvy lepidla, tlak pri stlačení a ďalšie faktory. Pre referenčné hodnoty sú spravidla uvedené zodpovedajúce bezpečnostné rezervy.
| Stavebný materiál | Obj. % |
| Príklady vlhkosti stavebných materiálov, orientačné hodnoty: | |
| Hlinená tehla | ≤ 2,5 |
| Omietka | ≤ 5 |
| Suché dosky | ≤ 5 |
| Betón | ≤ 5 |
| Plynobetón | ≤ 8 |
| Drevo | ≤ 12 |
| Aplikačné množstvo/výťažnosť lepidla | ||
| Priemer vrstvy lepidla | 310 ml kartuša | 600 ml vrecko |
| 4 mm | 24,7 rm | 47,7 rm |
| 5 mm | 15,8 rm | 30,6 rm |
| 6 mm | 11,0 rm | 21,2 rm |
| 7 mm | 8,1 rm | 16,6 rm |
| 8 mm | 6,2 rm | 11,9 rm |
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Trvalo pružné, vzduchotesné spoje, spojenie komponentov a nárazové prekrývanie lepených/utesnených parozábran, parotesných fólií, tesniacich fólií pri suchej výstavbe (okrem bazénových plôch) a všetkých nepriedušných membrán WÜTOP, priedušných membrán, fasádnych membrán a tepelných membrán WÜTOP sa majú aplikovať len na netkanej strane.
Trvalo pružné, vzduchotesné spoje, spojenie komponentov a nárazové prekrývanie lepených/utesnených parozábran, parotesných fólií, tesniacich fólií pri suchej výstavbe (okrem bazénových plôch) a a všetkých nepriedušných membrán WÜTOP, priedušných membrán, fasádnych membrán a tepelných membrán WÜTOP sa majú aplikovať len na netkanej strane podľa nariadenia o úspore energie GEG.
Lepenie/tesnenie pások neprepúšťajúcich a prepúšťajúcich vodu a paru pri montáži okien a dverí na savé povrchy.
Podkladový materiál musí byť čistý, suchý a zbavený mastnoty. Informácie o príprave pred aplikáciou nájdete v hárku s technickými údajmi.
Odrežte závitový uzáver, naskrutkujte nástavec a odrežte ho na požadovanú šírku. Lepidlo nanášajte pomocou vhodnej vytláčacej pištole.
Lepidlo sa nanáša na jednu stranu (vrstva hrubá 4 – 8 mm) na fóliu alebo nosný konštrukčný materiál (môže sa nanášať aj na mierne vlhké, zaprášené alebo savé povrchy).
Fólia sa následne prilepí pomocou vypúšťacej slučky na uvoľnenie napätia, kým je vrstva lepidla ešte mokrá. Materiál je potrebné zľahka pritlačiť, aby sa zaistil na mieste (vrstvu nestlačte úplne nadoraz, mala by sa zachovať hrúbka ≥1 mm).
Oddelené hmoty možno opäť spojiť dokopy vďaka samolepiacim vlastnostiam lepidla.
Obal | Kartuša |
Chemický základ | Akrylátová polymérová disperzia |
Farba | Žiarivá modrá (svetlomodrá) |
Hustota / podmienky | 1,02 g/cm³ / pri teplote 20°C, EN542 |
Konečná pevnosť min. | 48 h |
Teplota spracovania min./max. | -5 do 40 °C |
Teplota spracovania, kartuša min./max. | 10 do 35 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do +120 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 24 Mesiac / Skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia, 15°C až 25°C |
Hmotnosť obsahu | 316 g |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Áno |
Obsah | 310 ml |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Udržateľnosť | Nízke emisie/nízke znečistenie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!