Lepidlová svorka
Lepidlová svorka
ZVIERKA MONTAZNA 60MM
Obj. č. 0714661900
EAN 4045727160190
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Variabilná pružinová svorka so silnou pružinou na jemné upínanie
- Robustná svorka na upínanie, pridržiavanie a spájanie materiálov počas obrábania
- Veľký rozsah upínania s konštantnou upínacou silou a rýchle a jednoduché nastavenie vďaka pohyblivému polyamidovému upínaciemu ramenu
- Mäkká plastová prítlačná doska zabraňuje poškriabaniu obrobku
- Spoľahlivé prednastavenie upínacieho ramena pomocou profilovanej račne na konštrukčne optimalizovanej nastavovacej lište profilu E
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť 2C s vložkami z mäkkého materiálu a polyamidu pre ľahkú a nenáročnú prácu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Roztvorenie | 37 mm |
Rozsah upnutia vonkajší max. | 60 mm |
Materiál | PA – polyamid |
Farba | Čierna, Červená |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 58,750 g |