Lešenársky povraz
Lešenárska šnúra
LANO-PP-L2,5M
Obj. č.
069594402
EAN 4011231994095
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Lešenárska šnúra odolná voči hnilobe a UV žiareniu na krátkodobé zabezpečenie a zviazanie ľahkých bremien.
- Štyri pramene
- Spletená
- So sponou
- Mäkká a flexibilná
- Odolná voči teplote približne do 70 °C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 250 cm |
Priemer (Ø) | 8 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 550 kg |
Materiál | PP – polypropylén |