Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lesnícky značkovač

Lesnícka značkovacia páska, fluorescenčná
ZNACKOV.SPREJ STAVEBNY NEON BLUE 500ML

Obj. č. 5866001005

EAN 4062856126217

Cena za zvolené balenie
Lesnícky značkovač

Obj. č. 5866001005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Fluorescenčný lesnícky značkovací sprej pre drevospracujúce a lesnícke aplikácie
  • Fluorescenčný značkovací sprej používaný na kreslenie, značenie a označovanie

  • Značky veľmi dobre viditeľné z diaľky

  • Odolné voči vode a počasiu

  • Vynikajúca priľnavosť – aj na vlhkom povrchu

  • Vysoká oderuvzdornosť

  • Vynikajúce krytie

  • Rýchle zasychá

  • Môže sa používať pri teplotách do -15 °C

  • Ergonomický ochranný kryt – chráni prsty pred aerosólom z farby

  • Dobré vlastnosti pri písaní – minimálne rozprašovanie
Upozornenie

Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Pred použitím je potrebné testovanie!

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné na všetky drevené povrchy. Na označovanie zásob, označovanie stohov dreva a označovanie skladovaného dreva v drevospracujúcom priemysle.

Obsah

500 ml

Farba

Neónová modrá

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie