Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Leštiaci kotúč 3 v 1

Leštiaci kotúč 3 v 1
TANIER OPORNY 3V1 M14 D145 125 65MM

Obj. č. 058601 145

EAN 4058794065800

Cena za zvolené balenie
Leštiaci kotúč 3 v 1

Obj. č. 058601 145

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Trojdielny leštiaci kotúč na upevnenie leštiacich podložiek, podložiek s ovčou kožou atď. s upevnením na suchý zips.

Leštiaci kotúč sa skladá z troch leštiacich kotúčov navzájom upevnených pomocou suchého zipsu, čo umožňuje používať všetky naše leštiace podložky a podložky s ovčou kožou rôznych veľkostí (90 mm, 145 mm a 170 mm) len s jedným leštiacim kotúčom.



Šetrí čas:


rýchla výmena požadovanej veľkosti leštiaceho kotúča – už žiadne nasadzovanie a snímanie upevňovacích kotúčov so suchým zipsom rôznych veľkostí.



Stredové dierovanie:


umožňuje rýchle a jednoduché centrovanie leštiacich podložiek so stredovým vývrtom

Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Pred použitím je potrebné testovanie! Pri používaní produktu sa musia dodržiavať list technických údajov a špecifikácie príslušných nariadení.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Trojdielny leštiaci kotúč na upevnenie leštiacich podložiek, podložiek s ovčou kožou atď. s upevnením na suchý zips. Leštiaci kotúč je možné použiť so štandardnými rotačnými leštiacimi strojmi, ktoré vyžadujú upevňovací závit M14.

Priemer (Ø)

145 mm

Adhézny systém

Suchý zips

Materiál

Polyuretánová pena

Farba

Biela

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Leštiace podložky

LESTIACI KOTUC EXTRA TVRDY ZELENY D90MM

Leštiace podložky v rôznych triedach drsnosti
x 4 ks
Leštiace podložky

LESTIACI KOTUC EXTRA TVRDY ZELENY D145MM

Leštiace podložky v rôznych triedach drsnosti
x 2 ks
Leštiace podložky

LESTIACI KOTUC EXTRA TVRDY ZELENY D170MM

Leštiace podložky v rôznych triedach drsnosti
x 2 ks
Leštiace podložky

LESTIACI KOTUC MAKKY ORANZOVY D90MM

Leštiace podložky v rôznych triedach drsnosti
x 4 ks
Leštiace podložky

BRUSNA SPONGIA MAKKA D145X25MM

Leštiace podložky v rôznych triedach drsnosti
x 2 ks
Leštiace podložky

LESTIACI KOTUC MAKKY ORANZOVY D170MM

Leštiace podložky v rôznych triedach drsnosti
x 2 ks
Leštiace podložky

LESTIACA SPONGIA TVRDA D90X25MM

Leštiace podložky v rôznych triedach drsnosti
x 4 ks
Leštiace podložky

LESTIACA PODLOZKA MODRA D145X25MM

Leštiace podložky v rôznych triedach drsnosti
x 2 ks
Leštiace podložky

LESTIACI KOTUC TVRDY MODRY D170MM

Leštiace podložky v rôznych triedach drsnosti
x 2 ks