Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Leštiaci kotúč

Leštiaci kotúč tvrdý
KOTUC LESTIACI

Obj. č. 067303 150
EAN 4038898168157

Cena za zvolené balenie
Leštiaci kotúč

Obj. č. 067303 150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tvrdý
  • Až trojnásobný výkon odstraňovania materiálu pri kratšej dobe spracovania

  • Menšia hmotnosť povlaku na ľahšiu manipuláciu

  • Stačí menší kontaktný tlak, výsledkom čoho je menšia únava

  • Úspora nákladov vďaka podstatne nižšej spotrebe pasty oproti bežným textilným kotúčom

  • Práca bez stôp vďaka neustále premenlivej štruktúre povrchu a skladanému vyhotoveniu

  • Leštiace kotúče sú vyrobené z čisto mechanicky viazanej, inovatívnej a pružnej matovanej brúsnej vlny vyvinutej špeciálne na dosiahnutie vysokého lesku

  • 10-vrstvový
Upozornenie

Pastu nanášajte, keď je stroj spustený!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Predleštenie neželezných kovov, najmä mäkkých ľahkých kovových zliatin, leštenie ocele a nehrdzavejúcej ocele v spojení s vhodnou leštiacou alebo brúsnou pastou.


Materiály vhodné na spracovanie: Oceľ, nehrdzavejúca oceľ a neželezné kovy

Pokyny

Čím lepšie je predbežné brúsenie, tým je jednoduchšie a kratšie úsilie potrebné na leštenie. Kovy vyžadujú prípravné brúsenie so zrnitosťou 280 nebo 320.


Každý pracovný krok sa musí vykonať v smere krížom alebo diagonálne voči predchádzajúcemu.


Dôležité upozornenie: Ak sa jednotlivé pracovné kroky nevykonávajú opatrne, v priebehu obrusovania sa zhoršujú nedostatky na povrchu.


Pre každú pastu by sa mala použiť samostatná súprava leštiacich kotúčov. Tým sa zabráni zmiešaniu rôznych pást a poškodeniu výsledku.


Zanesené leštiace kotúče vyčistite drôtenou kefou s použitím jemného tlaku.


Odstráňte zvyšky leštidla z povrchu pomocou čističa bŕzd.


Odporúčania pre aplikácie majú všeobecnú povahu v závislosti od toho, aký kvalitný je počiatočný povrch alebo aké vysoké sú požiadavky na koncový povrch.


Odporúčaná prevádzková rýchlosť: približne 25 m/s. (Zodpovedá stupňu 4 – 6 pre PM 200-E).


Správny postup a rýchlosť je potrebné určiť od prípadu k prípadu.


Vykonajte predbežné testy alebo vykonajte vlastné testy!

Priemer (Ø)

150 mm

Vhodnosť pre ušľachtilú oceľ

Áno

Vhodnosť pre oceľ

Áno

Vhodnosť pre neželezné kovy

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Leštiaca pasta

PASTA LESTIACA

Na sisalový/látkový kotúč, leštiaci kotúč
x 1 ks
Upínací tŕň M14

TRN UPINACI M14

Upínací rozsah 15 – 50 mm
x 1 ks
Leštiaca pasta

PASTA LESTIACA

Na sisalový/látkový kotúč, leštiaci kotúč