Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Leštiaci kotúč Mini

Leštiaci kotúč Mini
LESTIACA PODLOZKA 50MM

Obj. č. 067323 50

EAN 4038898405740

Cena za zvolené balenie
Leštiaci kotúč Mini

Obj. č. 067323 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na leštenie na vysoký lesk alebo odbrúsenie všetkých leštiteľných materiálov pomocou leštiacej pasty
Upozornenie
  • Malé brúsne materiály by sa mali používať s kontaktným uhlom 10° až 15°.

  • Nesmú sa prekračovať maximálne prípustné otáčky.

  • Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú ochranné okuliare, rukavice, prostriedky na ochranu sluchu atď.

  • Dodržiavajte pokyny na aplikáciu a bezpečnostné pokyny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Materiály vhodné na spracovanie: Špeciálne vhodný na nehrdzavejúcu oceľ, oceľ a neželezné kovy

Pokyny
  • Čím lepšie je predbežné brúsenie, tým je jednoduchšie a kratšie úsilie potrebné na leštenie. Rúnový kotúč musí byť veľmi jemný alebo posledným krokom predbežného brúsenia musí byť brúsenie kompaktným kotúčom alebo sa na predbežné brúsenie musí použiť brúsne plátno s textúrou 320 alebo 400.

  • Keď je stroj spustený, naneste leštiacu pastu.

  • Každý pracovný krok sa musí vykonať v smere krížom alebo diagonálne voči predchádzajúcemu.

  • Nemiešajte leštiace pasty, aby sa zabránilo zhoršeniu výsledkov.

  • Odstráňte zvyšky leštidla z povrchu pomocou čističa bŕzd.

  • Dôležité upozornenie: Ak sa jednotlivé pracovné kroky nevykonávajú opatrne, v priebehu obrusovania sa zhoršujú nedostatky na povrchu.

  • Odporúčania pre aplikácie majú všeobecnú povahu v závislosti od toho, aký kvalitný je počiatočný povrch alebo aké vysoké sú požiadavky na povrch.

  • Vykonajte predbežné testy alebo vykonajte vlastné testy!

Priemer

50 mm

Odporúčané otáčky min.

2500 ot/min

Odporúčané otáčky max.

10000 ot/min

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Leštiaca pasta Na sisalové/látkové kotúče, leštiace kotúče

PASTA LESTIACA

x 1 ks
Leštiaca pasta Na sisalové/látkové kotúče, leštiace kotúče

PASTA LESTIACA

x 1 ks
Leštiaca pasta Na sisalové/látkové kotúče, leštiace kotúče

PASTA LESTIACA

x 1 ks
Držiak pre malé brúsivá

TANIER OPORNY 50MM-6MM