Leštiaci kotúč Mini
Leštiaci kotúč Mini
LESTIACI KOTUC-75MM
Obj. č. 067323 75
EAN 4038898405757
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na leštenie na vysoký lesk alebo odbrúsenie všetkých leštiteľných materiálov pomocou leštiacej pasty
Upozornenie
- Malé brúsne materiály by sa mali používať s kontaktným uhlom 10° až 15°.
- Nesmú sa prekračovať maximálne prípustné otáčky.
- Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú ochranné okuliare, rukavice, prostriedky na ochranu sluchu atď.
- Dodržiavajte pokyny na aplikáciu a bezpečnostné pokyny
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Materiály vhodné na spracovanie: Špeciálne vhodný na nehrdzavejúcu oceľ, oceľ a neželezné kovy
Pokyny
- Čím lepšie je predbežné brúsenie, tým je jednoduchšie a kratšie úsilie potrebné na leštenie. Rúnový kotúč musí byť veľmi jemný alebo posledným krokom predbežného brúsenia musí byť brúsenie kompaktným kotúčom alebo sa na predbežné brúsenie musí použiť brúsne plátno s textúrou 320 alebo 400.
- Keď je stroj spustený, naneste leštiacu pastu.
- Každý pracovný krok sa musí vykonať v smere krížom alebo diagonálne voči predchádzajúcemu.
- Nemiešajte leštiace pasty, aby sa zabránilo zhoršeniu výsledkov.
- Odstráňte zvyšky leštidla z povrchu pomocou čističa bŕzd.
- Dôležité upozornenie: Ak sa jednotlivé pracovné kroky nevykonávajú opatrne, v priebehu obrusovania sa zhoršujú nedostatky na povrchu.
- Odporúčania pre aplikácie majú všeobecnú povahu v závislosti od toho, aký kvalitný je počiatočný povrch alebo aké vysoké sú požiadavky na povrch.
- Vykonajte predbežné testy alebo vykonajte vlastné testy!
![]() | |
Priemer | 75 mm |
Odporúčané otáčky min. | 2500 ot/min |
Odporúčané otáčky max. | 10000 ot/min |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!