Leštiaci kotúč Tvrdý
Leštiaci kotúč tvrdý
KOTUC LESTIACI
Obj. č. 067303 200
EAN 4038898168195
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Až trojnásobný výkon odstraňovania materiálu pri kratšej dobe spracovania
- Menšia hmotnosť povlaku na ľahšiu manipuláciu
- Stačí menší kontaktný tlak, výsledkom čoho je menšia únava
- Úspora nákladov vďaka podstatne nižšej spotrebe pasty oproti bežným textilným kotúčom
- Práca bez stôp vďaka neustále premenlivej štruktúre povrchu a skladanému vyhotoveniu
- Leštiace kotúče sú vyrobené z čisto mechanicky viazanej, inovatívnej a pružnej matovanej brúsnej vlny vyvinutej špeciálne na dosiahnutie vysokého lesku
- 10-vrstvový
Pastu nanášajte, keď je stroj spustený!
Hárky údajov(X)
Predleštenie neželezných kovov, najmä mäkkých ľahkých kovových zliatin, leštenie ocele a nehrdzavejúcej ocele v spojení s vhodnou leštiacou alebo brúsnou pastou.
Materiály vhodné na spracovanie: Oceľ, nehrdzavejúca oceľ a neželezné kovy
Čím lepšie je predbežné brúsenie, tým je jednoduchšie a kratšie úsilie potrebné na leštenie. Kovy vyžadujú prípravné brúsenie so zrnitosťou 280 nebo 320.
Každý pracovný krok sa musí vykonať v smere krížom alebo diagonálne voči predchádzajúcemu.
Dôležité upozornenie: Ak sa jednotlivé pracovné kroky nevykonávajú opatrne, v priebehu obrusovania sa zhoršujú nedostatky na povrchu.
Pre každú pastu by sa mala použiť samostatná súprava leštiacich kotúčov. Tým sa zabráni zmiešaniu rôznych pást a poškodeniu výsledku.
Zanesené leštiace kotúče vyčistite drôtenou kefou s použitím jemného tlaku.
Odstráňte zvyšky leštidla z povrchu pomocou čističa bŕzd.
Odporúčania pre aplikácie majú všeobecnú povahu v závislosti od toho, aký kvalitný je počiatočný povrch alebo aké vysoké sú požiadavky na koncový povrch.
Odporúčaná prevádzková rýchlosť: približne 25 m/s. (Zodpovedá stupňu 4 – 6 pre PM 200-E).
Správny postup a rýchlosť je potrebné určiť od prípadu k prípadu.
Vykonajte predbežné testy alebo vykonajte vlastné testy!
Priemer (Ø) | 200 mm |
Vhodnosť pre ušľachtilú oceľ | Áno |
Vhodnosť pre oceľ | Áno |
Vhodnosť pre neželezné kovy | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!