Leštiaci pás, stredný
Stredný leštiaci pás
KEFA NA PASKE
Obj. č. 070335081
EAN 4038898744986
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokovýkonný pás na odstraňovanie hrdze s účinkom hĺbkového čistenia
Upozornenie
Bezpečnostné pokyny pre pneumatické zariadenie DBS 3500:
- 11 mm pásy sa smú používať iba pri maximálnom tlaku 5,2 baru
- 23 mm pásy sa smú používať iba pri maximálnom tlaku 6,2 baru
- V oboch prípadoch môže byť kontaktný tlak maximálne 500 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ideálny na hrany a nedostupné miesta. S efektom pieskovania.
Šírka | 11 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!