Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Leštiaci stroj PM 15-200 E COMPACT

LESTICKA PM 15-200 E COMPACT

Obj. č. 57074530

EAN 4099618848568

Cena za zvolené balenie
Leštiaci stroj PM 15-200 E COMPACT

Obj. č. 57074530

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ponúka vysoký výkon 1500 W a je ideálny na presné leštenie s maximálnym priemerom leštiacej podložky 180 mm.
  • Výkonný a efektívny na profesionálne leštenie vďaka vysokému príkonu

  • Univerzálny s variabilnou reguláciou rýchlosti pre rôzne materiály a povrchy

  • Bezpečná práca vďaka ochrannej izolácii, ktorá poskytuje ďalšiu ochranu pred zásahom elektrickým prúdom

  • Kompatibilný so širokou ponukou leštiacich podložiek vďaka štandardizovanému typu závitu

  • Práca bez námahy vďaka nízkej hmotnosti

  • Dlhý kábel umožňuje flexibilnú prácu aj vo väčšej vzdialenosti od zásuvky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V

Frekvencia

50 Hz

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Príkon

1500 W

Voľnobežné otáčky min./max.

300-1900 1/min

Max. priemer leštiaceho prvku

180 mm

Druh závituxpriemer závitu vretena

M14

Hmotnosť stroja

2,5 kg

Dĺžka kábla

4 m

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Oporný tanier na suchý zips

TANIER OPORNY S ZIPS M14-D125MM

Na upevnenie leštiacich podložiek, podložiek s baraňou kožou atď. pomocou suchého zipsu
x 1 ks
Oporný tanier na suchý zips

TANIER OPORNY S ZIPS M14-D150MM

Na upevnenie leštiacich podložiek, podložiek s baraňou kožou atď. pomocou suchého zipsu
x 1 ks
Oporný tanier na suchý zips

UPINACI KOTUC M14 D80MM SUCH.ZIPS

Na upevnenie leštiacich podložiek, podložiek s baraňou kožou atď. pomocou suchého zipsu
x 1 ks
Upínací tŕň M14

TRN UPINACI M14

Upínací rozsah 15 – 50 mm
x 1 ks
Držiak pre bočnú rukoväť

DRZIAK NA PRIDAVNU RUKOVAT

x 1 ks
Upínací tŕň s funkciou rýchlej výmeny

TRN RYCHLOUPINACI M14

Vhodný pre systémy s 1, 2 a 4 drážkami na rýchlu a jednoduchú výmenu satinovacieho valca.
x 1 ks
Kolíkový kľúč rovný pre uhlové brúsky so závitom vretena M14

KLUC MONTAZNY

x 1 ks
Ochrana rúk, uhlová brúska pre uhlové brúsky

OCHRANA RUK

x 1 ks
Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085

KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW18X19

Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA® v širokej škále veľkostí
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie