Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Leštiaci stroj na automobily EPM 14-200-E

Leštiaci stroj EPM 14-200-E
LESTICKA ELEKTRICKA EPM 14-200-E

Obj. č. 57075100

EAN 4062856070350

Cena za zvolené balenie
Leštiaci stroj na automobily EPM 14-200-E

Obj. č. 57075100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výkonný 1450 W leštiaci stroj na automobily. Ideálny na odstraňovanie škrabancov.
  • Výkonný 1 450 W motor pre maximálnu výkonnosť vo všetkých aplikáciách

  • Tepelná ochrana proti preťaženiu zabraňuje prehriatiu stroja

  • Ochrana proti preťaženiu zabraňuje nadmernému namáhaniu stroja používateľom

  • Ochrana proti opätovnému rozbehu zabraňuje neúmyselnému zapnutiu po prerušení napájania

  • Konštantná elektronika zabezpečuje konzistentné otáčky pri práci pri nízkej rýchlosti rotácie

  • Zaistenie hriadeľa umožňuje výmenu platne bez použitia nástrojov

  • Mäkký štart

  • Uzamykateľný regulačný spínač
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Príkon

1450 W

Voľnobežné otáčky min./max.

490-2100 ot/min

Max. priemer leštiaceho prvku

200 mm

Druh závituxpriemer závitu vretena

M14

Hmotnosť stroja

2,3 kg

Dĺžka kábla

6 m

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Oporný tanier na suchý zips

TANIER OPORNY S ZIPS M14-D125MM

Na upevnenie leštiacich podložiek, podložiek s baraňou kožou atď. pomocou suchého zipsu
x 1 ks
Oporný tanier na suchý zips

TANIER OPORNY S ZIPS M14-D150MM

Na upevnenie leštiacich podložiek, podložiek s baraňou kožou atď. pomocou suchého zipsu
x 1 ks
Oporný tanier na suchý zips

UPINACI KOTUC M14 D80MM SUCH.ZIPS

Na upevnenie leštiacich podložiek, podložiek s baraňou kožou atď. pomocou suchého zipsu
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie