Leštiaci valček
Leštiaci valček, brúsne rúno
BRUSNY VALEC VLNA
Obj. č. 06729100
EAN 4011231553735
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- So 6 mm drážkou a 19 otvormi pre stroje na brúsenie povrchov
- Stredná tvrdosť
- Syntetický korund
- Syntetické brúsne segmenty v živicovom spojive
- Vytvára efektívne povrchy na nehrdzavejúcej oceli, medi, hliníku, mosadzi atď. Aj na čistenie oxidových povlakov a hladenie plastov a dreva.
- Obvodová rýchlosť: Závisí od používaného stroja, nie však viac ako 30 m/s = 3700 ot./min
Všeobecné pracovné pokyny: Pri vyšších otáčkach sa hrubšia textúra chová ako jemná textúra a pri nízkych otáčkach sa jemná textúra chová ako drsnejšia.
Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu.
Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu textúru.
Pozor: Dbajte na smer otáčania. Nástroje sú vhodné len na otáčanie v smere hodinových ručičiek.
Hárky údajov(X)
Vytvára efektívne povrchy na nehrdzavejúcej oceli, medi, hliníku, mosadzi atď. Aj na čistenie oxidových povlakov a hladenie plastov a dreva.
Materiály vhodné na spracovanie: Kovaná oceľ, kujné železo, sivá liatina, uhlíková oceľ, ťahaná oceľ, oceľová pásovina, vstrekovaný zinok, neželezné materiály, chróm-niklová oceľ a iné nehrdzavejúce ocele, drevo.
Priemerxšírkaxotvor | 100 x 100 x 19 mm |
Veľkosť mriežky | 100 |
Materiály určené na spracovanie | Cr-Ni a ostatné ušľachtilé ocele, Uhlíková oceľ, Sivá liatina, Drevo, Neželezný kov, Kovaná oceľ, Temperovaná liatina, Oceľový pás, Hlbokoťažná oceľ, Zinkový tlakový odliatok |