Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Leštiaci valček

Leštiaci valček, brúsne rúno
BRUSNY VALEC VLNA

Obj. č. 06729180

EAN 4011231553759

Cena za zvolené balenie
Leštiaci valček

Obj. č. 06729180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Brúsne rúno
  • So 6 mm drážkou a 19 otvormi pre stroje na brúsenie povrchov

  • Stredná tvrdosť

  • Syntetický korund

  • Syntetické brúsne segmenty v živicovom spojive

  • Vytvára efektívne povrchy na nehrdzavejúcej oceli, medi, hliníku, mosadzi atď. Aj na čistenie oxidových povlakov a hladenie plastov a dreva.

  • Obvodová rýchlosť: Závisí od používaného stroja, nie však viac ako 30 m/s = 3700 ot./min
Upozornenie

Všeobecné pracovné pokyny: Pri vyšších otáčkach sa hrubšia textúra chová ako jemná textúra a pri nízkych otáčkach sa jemná textúra chová ako drsnejšia.


Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu.


Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu textúru.


Pozor: Dbajte na smer otáčania. Nástroje sú vhodné len na otáčanie v smere hodinových ručičiek.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vytvára efektívne povrchy na nehrdzavejúcej oceli, medi, hliníku, mosadzi atď. Aj na čistenie oxidových povlakov a hladenie plastov a dreva.


Materiály vhodné na spracovanie: Kovaná oceľ, kujné železo, sivá liatina, uhlíková oceľ, ťahaná oceľ, oceľová pásovina, vstrekovaný zinok, neželezné materiály, chróm-niklová oceľ a iné nehrdzavejúce ocele, drevo.

Priemerxšírkaxotvor

100 x 100 x 19 mm

Veľkosť mriežky

180

Materiály určené na spracovanie

Cr-Ni a ostatné ušľachtilé ocele, Uhlíková oceľ, Sivá liatina, Drevo, Neželezný kov, Kovaná oceľ, Oceľový pás, Temperovaná liatina, Hlbokoťažná oceľ, Zinkový tlakový odliatok

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie