Leštidlo na rýchle prebrúsenie Short Cut P05
Brúsna pasta ShortCut P05
POLITURA P05 1KG
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Inovatívna prášková konzistencia z oxidu hliníka
- Maximálna účinnosť vďaka bezkonkurenčnej miere odstraňovania, ako aj výnimočnému vysokému lesku
- Jednoduché odstránenie rýh po brúsení od zrnitosti P1200 – 1500
Hustá konzistencia
- Leštidlo sa nerozstrekuje
- Vydrží dlho
- Minimálna prašnosť
- Žiadne namáhavé dočisťovanie priľahlých povrchov
Môže sa aplikovať manuálne a pomocou stroja
Na bežné náterové farby a náterové farby odolné voči poškriabaniu
Vhodné na použitie na starých aj nových lakovaných povrchoch
Neobsahuje silikón
Leštidlo odporúčame používať s našou zelenou leštiacou podložkou.
Hárky údajov(X)
Veľmi abrazívne leštidlo na vysoký lesk na rýchle odstraňovanie nedostatkov na čerstvých lakoch po opravách a stvrdnutých krycích lakoch, ako aj na leštenie odolných znakov po používaní na starých lakoch.
Príprava na lakovanie: Usadený prach, ryhy po brúsení, pomarančová kôra, nedokonalosti v nátere
Pred použitím dobre pretrepte. Povrch leštiaceho kotúča rovnomerne navlhčite pastou a malé množstvo naneste aj na povrch, ktorý sa má leštiť. Leštiaci kotúč priložte rovno na leštené miesto a spustite stroj. Aplikujte primeraný tlak pri otáčkach 1500 – 2000 ot./min. Plochu vyleštite, kým sa stopy po brúsení alebo nedokonalosti náteru neodstránia. Pracujte po častiach! Zvyšky leštidla odstráňte utierkou z mikrovlákien. Všetky zostávajúce šmuhy odstráňte antihologramovým leštidlom P30 Plus.
- Rotačné leštenie 1 500 – 2 000 ot./min.
- Excentrické leštenie 2 000 – 10 000 ot./min.
Hmotnosť obsahu | 1000 g |
Chemický základ | Voda, uhľovodík |
Zápach/vôňa | Ovocný |
Farba | Biela |
Hodnota pH | 8 |
Hustota | 1,08 g/cm³ |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri 15 °C až 25 °C |
Neobsahuje silikón. | Áno |