Letecká bunda WÜRTH MODYF URBAN
PILOTBUNDA URBAN TMAVOSEDA S
Obj. č. M411621000
EAN 4255722934430
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Obojstranná letecká bunda s podšívkou v mestskom dizajne
- Dve zosilnené vrecká so záklopkou a dve bočné vrecká zo softshellového materiálu, jedno náprsné vrecko so zipsom, dve bočné zasúvacie vrecká vo vnútri s pohodlným obojstranný nosením
- Vetruodolná a vodu odpudzujúca (vodný stĺpec 5000 mm)
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavosivá |
Veľkosť | S |
Materiál | 100 % recyklovaný polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 180 g |
Materiál obloženia | 100 % recyklovaný polyester |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | S |