Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Letné nohavice Stretch X

Letné nohavice Stretch X
NOHAVICE STRETCH X SUMMER ANT 44

Obj. č. M403639421

EAN 4255576568126

Cena za zvolené balenie
Letné nohavice Stretch X

Obj. č. M403639421

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ľahké a letné pracovné nohavice sú vyrobené z vysoko kvalitnej elastickej tkaniny, sú odolné a ponúkajú maximálny komfort. Letné nohavice kombinujú funkčnosť s pohodlným nosením. Kvalita a komfort v jednom!
  • Tkanina ripstop, reflexné vložky

  • Elastický pás s logom X-Finity

  • Skryté gombíky na zabránenie poškriabaniu

  • Sedem vonkajších vreciek, vrecko na pravítko, vrecko na náradie

  • Vrecko s chlopňou a skrytým patentom a slučkou na držiaky na identifikačnú kartu

  • Lem možno predĺžiť až o 5 cm, štíhly strih, predtvarované kolená

  • Certifikované podľa normy EN13688
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová

Veľkosť

44

Veľkosť FR / ES / PT / BE

38

Materiál

73 % bavlna, 24 % polyester (recyklovaný), 3 % elastan

Hmotnosť látky na m2

200 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

30

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie