Letné nohavice Stretch X
Letné nohavice Stretch X
NOHAVICE STRETCH X SUMMER NAVY 64
Obj. č. M403640447
EAN 4255576568508
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahké a letné pracovné nohavice sú vyrobené z vysoko kvalitnej elastickej tkaniny, sú odolné a ponúkajú maximálny komfort. Letné nohavice kombinujú funkčnosť s pohodlným nosením. Kvalita a komfort v jednom!
- Tkanina ripstop, reflexné vložky
- Elastický pás s logom X-Finity
- Skryté gombíky na zabránenie poškriabaniu
- Sedem vonkajších vreciek, vrecko na pravítko, vrecko na náradie
- Vrecko s chlopňou a skrytým patentom a slučkou na držiaky na identifikačnú kartu
- Lem možno predĺžiť až o 5 cm, štíhly strih, predtvarované kolená
- Certifikované podľa normy EN13688
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavomodrá |
Veľkosť | 64 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 58 |
Materiál | 73 % bavlna, 24 % polyester (recyklovaný), 3 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 200 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 48 |