Letné ponožky
Letné pracovné ponožky
PONOŽKY LETNÉ ŠEDO/MODRÉ 45/47
Obj. č.
M451064003
EAN 4251596895129
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahké, pohodlné a odolné ponožky vyrobené z termoregulačnej tkaniny. Anatomicky tvarované chodidlo pre pravú/ľavú nohu.
- Ochrana a podpora vďaka podrážke Comfort Step
- Tkanina regulujúca teplotu
- Odolnosť proti opotrebovaniu vďaka materiálu CORDURA® (extrémne odolný proti oderu) na päte a na vrchu
- Podrážka chodidla prispôsobená pre ľavé a pravé chodidlo
- Antibakteriálna úprava
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá |
Veľkosť | 45 – 47 |
Materiál | 73% polyamide, 22% polypropylene, 5% elasthane |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nežehliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči |