Lever chain hoist without overload protection
Lever chain hoist without overload protection
ZDVIHAK RETAZOVY CHROMOVANY-1,5M–1000KG
Obj. č. 5162851100
EAN 4099618052279
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For lifting and moving heavy loads in confined spaces
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Nosnosť | 1000 kg |
Dĺžka | 365 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 7,800 kg |
Šírka | 153 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Menovitá hrúbka reťaze | 6 mm |
Dĺžka reťaze | 1,5 m |